入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト水中ポンプ |
コード長 | 6ft。 |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 5.1 |
全負荷アンペア | 1.7 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 300 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 70 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 205 |
高さ | 4.75 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/40 |
インペラ材質 | ナイロン |
インレット | 頭巾をかぶった |
インレットタイプ | 頭巾をかぶった |
長さ | 5.5 " |
最大水のGPM | 5 |
最大頭 | 11.8のフィート |
モーターハウジング材料 | アルミ |
アウトレット | 1/4 "(M)NPT |
コンセントサイズ | 1/4 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | アルミ |
スクリーン素材 | ポリプロピレン |
シール材 | ニトリル |
UPC | 010121029200 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | インペラ材質 | コード長 | コードタイプ | インレット | インレットタイプ | 長さ | 最大頭 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/4 "(F)NPT | 3/4 "(F)NPT | 7" | 24.5のフィート | 1/2 "(M)NPT | ¥77,611 | ||
503103 | ナイロン | 6ft。 | - | 1/2 "(F)NPT | 1/2 "(F)NPT | 7" | 17.3のフィート | 1/2 "(M)NPT | ¥52,702 | ||
502203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(F)NPT | 5.5 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥36,581 | ||
500203 | ポリプロピレン | 6ft。 | - | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥27,391 | ||
523003 | ナイロン | 6ft。 | - | 上映 | 上映 | 4" | 4.6のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥25,731 | ||
500000 | ポリプロピレン | 18ft。 | 3-導体、耐油性 | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥34,263 | ||
501203 | ナイロン | 6ft。 | - | 1/2 "(M)NPT | 1/2 "(M)NPT | 4.5 " | 7.4のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥31,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。