HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 壁非常灯 / 照明器具
形式 | モデル | 長さ | バッテリタイプ | 高さ | 取り付け | ランプの数 | 動作温度 範囲 | 出力電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV4D | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20度から30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥27,336 | |
B | EV2 | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20〜30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥20,104 | |
C | OCR-SB-1203L | 5" | - | 6" | 壁 | 1 | - | 12 VDC | - | ¥25,797 | |
D | EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥32,019 | |
D | EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥21,855 | |
E | EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥24,739 | |
D | EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | 天井/壁 | - | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥35,840 | |
D | EV4D-02L | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥29,106 |
壁の非常灯/ランプ
Hubbell Lighting-Dual-Lite EV シリーズ建築用非常灯は、屋外照明用途に最適です。 これらは、環境に優しいニッケル水素電池を備えた、UV 安定性、難燃性、耐衝撃性の熱可塑性プラスチックハウジングを備えています。 これらの壁に取り付けられたライトは、特殊な広域レンズと調整可能なランプヘッドを備えた 16 つの LED ランプを備えており、さまざまな取り付け高さで多様な光パターンを実現します。 一部のライトで利用可能なリモート容量およびスペクトロン自己診断機能により、リモート操作が可能になり、LED ステータス、バッテリー容量を監視し、電気回路の故障を検出できます。 アルミニウムハウジングとダブル MRXNUMX ランプを備えた OCR シリーズの一部のモデルも、 Raptor Supplies。 電力定格が 1 ~ 4 W の幅広いこれらのライトからお選びいただけ、色は白と黒からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 遠隔非常灯 遠隔緊急操作用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子負荷
- 火災警報制御盤
- 熱電対アセンブリ
- 電磁リフト
- インソール
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 磁石と磁気ストリップ
- ブッシング
- 聴覚保護
- コンピュータ用品とメディア
- BRADY ラベルテープカートリッジ、XPERT / LABXPERTで使用
- GENERAL ELECTRIC TJKASAタイプサーキットブレーカ補助
- BUSSMANN CAVシリーズヒューズリンク
- ACROVYN 壁紙、アイリッシュクリーム、アクロヴィン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2 3 / 8-8 Un
- Dripless デュアルコンポーネントガン
- DAYTON シリンダーポンプ
- WALTER TOOLS インデックス可能なボーリングバー
- BALDOR / DODGE ER、セットスクリューボールベアリング
- BUSSMANN FWC フェルールヒューズリンク、600 VAC