入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯 |
調節可能 | 有り |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 6" |
ハウジングの色 | ブラック |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力電圧 | 12 |
ランプの種類 | MR16 |
ランプワット | 3 |
長さ | 5" |
取り付け | 壁 |
ランプの数 | 1 |
出力電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | バッテリタイプ | 高さ | 取り付け | ランプの数 | 動作温度 範囲 | 出力電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV2 | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20〜30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥23,695 | ||
EV4D | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20度から30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥28,319 | ||
EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥23,137 | ||
EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥37,754 | ||
EV4D-02L | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥30,585 | ||
EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥25,440 | ||
EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | 天井/壁 | - | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥38,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。