デイトン ドアルーバー
Dayton ドアルーバーは、効果的な換気ソリューションとして機能しながら、さまざまなエリアの空気の質と快適性の向上を促進するのに適しています。 これらは、空気循環を強化し、プライバシーを維持し、適切な環境を確保するために、医療、教育、ホスピタリティ、政府機関およびデータセンターで使用されています。...換気と温度制御。続きを见る
形式 | モデル | 終了 | フリーエリア | 高さ | 材料 | ブレードの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKL1 | クリアアルマイト | 0.638平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | 16.25 " | ¥23,870 | |
A | 5NKL4 | クリアアルマイト | 0.822平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | 20.25 " | ¥26,792 | |
A | 5NKL7 | クリアアルマイト | 1.12平方フィート | 16.125 " | 押し出しアルミニウム | 21 | 22.25 " | ¥32,028 | |
A | 5NKL2 | クリアアルマイト | 0.482平方フィート | 10.125 " | 押し出しアルミニウム | 11 | 18.25 " | ¥20,453 | |
A | 5NKL3 | クリアアルマイト | 1.02平方フィート | 18.125 " | 押し出しアルミニウム | 24 | 18.25 " | ¥31,120 | |
B | 6WRJ3 | グレーペイント | 1.02平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 18.25 " | ¥26,955 | |
B | 6WRJ7 | グレーペイント | 1.12平方フィート | 16.125 " | 鋼 | 26 | 22.25 " | ¥26,817 | |
B | 6WRJ8 | グレーペイント | 1.27平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 22.25 " | ¥28,338 | |
B | 6WRK1 | グレーペイント | 1.53平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 26.25 " | ¥31,632 | |
B | 6WRK2 | グレーペイント | 1.72平方フィート | 20.125 " | 鋼 | 34 | 26.25 " | ¥34,703 |
ドアルーバー
Dayton ドア ルーバーは、施設内のプライバシーとセキュリティを維持しながら、ドア (金属または木製) を通って空気が常に流れるように設計されています。 これらのユニットは、優れた強度と剛性を備えたフランジ付きフレームを備えています。 V スタイルのブレードが装備されており、あらゆるバリアを通過する空気の流れを簡単に吸入または排気し、最大限のプライバシーを提供します。 さらに、優れた強度と耐食性を実現するために塗装スチールまたは押出アルミニウム構造を採用しており、幅 16.25 ~ 22.25 インチの範囲のサイズをご用意しています。
特徴
- これらのドア ルーバーは、強度と耐腐食性を向上させるために、アルミニウム/スチールの押出成形構造を採用しています。
- エアフローの効率とパフォーマンスを最適化するために、ブレード角度が 45 度になるように設計されています。
- これらのドアルーバーにはファスナーが付いており、簡単かつ確実に取り付けられます。
- グレーのプライマー/透明陽極酸化仕上げが特徴で、美的魅力を高め、磨耗に対する保護を強化します。
- これらのドア ルーバーには V スタイルのブレードが装備されており、さまざまな障壁を通過する効率的な空気の流れを可能にし、スムーズな空気循環を確保します。
- 強度と剛性を提供するフランジ付きフレームが付属しており、長期にわたる耐久性と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
よくある質問
Dayton ドアルーバーの取り付け方法は?
- ドアのドア ルーバーの希望の位置を測定し、印を付けます。
- ドアのマークされた領域を慎重に切り取り、ルーバー用の開口部を作成します。
- ルーバーを開口部に配置し、しっかりと適切にフィットするようにします。
- 推奨されるネジまたは留め具を使用して、所定の位置に固定します。
- ドアを取り外した場合はヒンジに再度取り付け、取り付けられたルーバーでスムーズな動作を確保します。
適切なサイズのドアルーバーを選択するにはどうすればよいですか?
- エリアの空気の流れのニーズを評価して、必要な換気量を決定します。
- 換気基準または専門家の指導に基づいて自由面積を計算します。
- ルーバーを取り付けるドア開口部の寸法(高さと幅)を測定します。
- 測定した寸法と入手可能なルーバーのサイズを比較して、ドアの開口部にぴったり合うサイズをお選びください。
これらのドアルーバーを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- ドアの完全性と安全性を維持するために、ドア ルーバーが適切に取り付けられていることを確認してください。
- ドアルーバーに損傷やずれがないか定期的に点検・整備してください。
- ルーバーの取り扱いや操作の際は、指を挟んだり怪我をしないように十分注意してください。
- 防火ドアルーバーの防火規制を遵守し、決してブロックしたり覆ったりしないでください。
- ドアルーバーを使用する場合は、セキュリティ要件とプライバシーの懸念を考慮してください。
- ほこり、破片、カビの蓄積を防ぐためにルーバーを定期的に掃除してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ブラストキャビネット
- ロックアウトセンターとステーション
- 自動および磁気ドアホルダー
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- 掘削機舗装ブレーカーと削岩機
- ロープとロープアクセサリー
- 水の安全性
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 天井タイルと断熱材
- 安全保管
- M. K. MORSE M42バンドソーブレード
- MILWAUKEE VALVE 10シリーズボールバルブ
- BUSSMANN サージサプレッサ
- GPIMETERS 鼻隠し
- PASS AND SEYMOUR 断面壁板、端部
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 /2-13Uncに移動
- MI-T-M アセンブリを処理する
- MITUTOYO マグネットベース/インジケーターホルダー
- WESTWARD 交換用ジョー
- ENERPAC Aシリーズサドル