入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアルーバー |
カットアウトの高さ | 12-1 / 2インチ |
カットアウト幅 | 18-1 / 2インチ |
扉の厚さ | 1-3/8 to 2-1/4" |
終了 | クリアアルマイト |
フランジ幅 | 1.187 " |
フリーエリア | 0.822平方フィート |
高さ | 14.13 " |
材料 | 押し出しアルミニウム |
ブレードの数 | 17 |
タイプ | 吸気または排気 |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 54.86 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7610100030 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | フリーエリア | 高さ | 材料 | ブレードの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKL1 | クリアアルマイト | 0.638平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | 16.25 " | ¥26,872 | |
5NKL2 | クリアアルマイト | 0.482平方フィート | 10.125 " | 押し出しアルミニウム | 11 | 18.25 " | ¥22,935 | |
5NKL3 | クリアアルマイト | 1.02平方フィート | 18.125 " | 押し出しアルミニウム | 24 | 18.25 " | ¥35,034 | |
5NKL7 | クリアアルマイト | 1.12平方フィート | 16.125 " | 押し出しアルミニウム | 21 | 22.25 " | ¥36,057 | |
6WRJ3 | グレーペイント | 1.02平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 18.25 " | ¥30,347 | |
6WRJ7 | グレーペイント | 1.12平方フィート | 16.125 " | 鋼 | 26 | 22.25 " | ¥29,718 | |
6WRJ8 | グレーペイント | 1.27平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 22.25 " | ¥31,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。