DAYTON 6WRK2ドアルーバー20-1 / 8 H 26-1 / 4Wスチール
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
アイテム価格 | ドアルーバー |
カットアウトの高さ | 18-1 / 2インチ |
カットアウト幅 | 24-1 / 2インチ |
扉の厚さ | 1-3/8 to 2-1/4" |
終了 | グレーペイント |
フランジ幅 | 1.187 " |
フリーエリア | 1.72平方フィート |
高さ | 20.125 " |
材料 | 鋼 |
ブレードの数 | 34 |
タイプ | 吸気または排気 |
幅(Width) | 26.25 " |
船の重量(kg) | 6.87 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 71.63 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | フリーエリア | 高さ | 材料 | ブレードの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKL1 | クリアアルマイト | 0.638平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | 16.25 " | ¥26,872 | |
5NKL2 | クリアアルマイト | 0.482平方フィート | 10.125 " | 押し出しアルミニウム | 11 | 18.25 " | ¥22,935 | |
5NKL3 | クリアアルマイト | 1.02平方フィート | 18.125 " | 押し出しアルミニウム | 24 | 18.25 " | ¥35,034 | |
5NKL4 | クリアアルマイト | 0.822平方フィート | 14.13 " | 押し出しアルミニウム | 17 | 20.25 " | ¥29,690 | |
5NKL7 | クリアアルマイト | 1.12平方フィート | 16.125 " | 押し出しアルミニウム | 21 | 22.25 " | ¥36,057 | |
6WRJ3 | グレーペイント | 1.02平方フィート | 18.125 " | 鋼 | 30 | 18.25 " | ¥30,347 | |
6WRJ7 | グレーペイント | 1.12平方フィート | 16.125 " | 鋼 | 26 | 22.25 " | ¥29,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。