入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯 |
バッテリタイプ | NiMH |
緊急照明時間 | 90分。 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 5" |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
入力電圧 | 120/277 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 4 |
長さ | 8.5 " |
取り付け | 天井/壁 |
ランプヘッドの数 | 2 |
ランプの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 10度から40度C |
オプションのガード | ワイヤー |
出力電圧 | 1.2 VDC |
保証 | 3年 |
ワット@ 90分 | 4 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 長さ | バッテリタイプ | 高さ | 取り付け | ランプの数 | 動作温度 範囲 | 出力電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCR-SB-1203L | 5" | - | 6" | 壁 | 1 | - | 12 VDC | - | ¥25,457 | ||
EV2 | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20〜30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥23,695 | ||
EV4D | 2.25 " | ニッケル水素 | 5" | 天井/壁 | 2 | 20度から30度C | 3.25 VDC | 3年 | ¥28,319 | ||
EV2D | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥23,137 | ||
EV2DI | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥37,754 | ||
EV4DB | 8.5 " | NiMH | 5" | 天井/壁 | 2 | 10度から40度C | 1.2 VDC | 3年 | ¥25,440 | ||
EV4DI-02L | 8.5 " | - | 5" | 天井/壁 | - | 10度から40度C | 1.2 VDC | 5年 | ¥38,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。