入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターガーデンポンプ |
コード長 | 20ft。 |
コードタイプ | SJTW |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 9.5 |
全負荷アンペア | 1.25 |
全負荷ワット | 147 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 2772 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 961 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 96 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 1103 |
高さ | 7 9 / 16 " |
住宅資材 | ABS |
HP | 3/16 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ポリプロピレン |
インレット | 上映 |
流入口継手サイズ | 1-1 / 2 "MNPT |
インレットタイプ | 上映 |
長さ | 10 " |
最大直径固体 | 1 / 4 " |
最大水のGPM | 46.2 |
最大頭 | 22のフィート |
モーターハウジング材料 | ABS |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 1.5 "MNPT |
コンセントサイズ | 1-1 / 2 "MNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | ABS |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
スクリーン素材 | ABS |
シャフト材質 | セラミック |
UPC | 010121143616 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ABS |
幅(Width) | 5 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。