LITTLE GIANT PUMPS 直接駆動式池ポンプ
直接駆動池ポンプ
Little Giant PE シリーズ池ポンプはダイレクトドライブ機構を備えており、より大きなトルクとより高いヘッドリフトソリューション (最大 13.4 フィート) を提供します。 これらのユニットには、水の破片や汚染物質をろ過して完全に保護するプレスクリーンがあり、給水を調整するための調整可能な流量制御バルブも付いています。 平らなベースを備えたコンパクトな設計により、池/噴水での安定性と簡単な位置決めが可能になり、フード付きのボリュートがポンプのプライミングを維持します (つまり、ポンプと吸引ラインから空気を除去します)。 これらの水中ポンプは、定格電流 0.6、0.8、1.4 A からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイスビン
- ドラムバングとプラグレンチ
- アクリルパネル
- 低オイルガード
- 減圧自動制御弁
- 交換部品
- データとコミュニケーション
- トランスフォーマー
- 屋外LEDランプ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- GRACO 0.012 "エアレススプレーガンチップ
- MILWAUKEE フィリップスインパクトインサートビット
- DEWALT バークランプ/スプレッダー、片手
- ROCKWOOD コーナーガード 2インチ
- EATON HT800シリーズ丸頭プッシュプルユニット
- RACO 地上クランプ
- GRAINGER スプライシングテープ
- EDWARDS MFG 4ウェイダイス付きブレーキ
- VESTIL CTRT シリーズ チェアおよびテーブル ラック
- NIBCO DWV メスアダプター、PVC