入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト水中ポンプ |
コード長 | 20ft。 |
コードタイプ | SJTOW |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 6.1 |
全負荷アンペア | 2.5 |
全負荷ワット | 234 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 780 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 425 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 667 |
高さ | 4.5 " |
住宅資材 | ナイロン |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ナイロン |
インレット | ねじ付き |
流入口継手サイズ | 3/4 "MNPT |
インレットタイプ | ねじ付き |
長さ | 6.25 " |
最大水のGPM | 15 |
最大頭 | 14のフィート |
モーターハウジング材料 | ステンレス鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | シェードポール |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | ステンレス鋼/青銅 |
シール材 | ニトリル |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | ナイロン |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 4.35 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インペラ材質 | コード長 | コードタイプ | インレット | インレットタイプ | 長さ | 最大頭 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502103 | ナイロン | 6ft。 | - | 頭巾をかぶった | 頭巾をかぶった | 5.5 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥37,729 | ||
504203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/4 "(F)NPT | 3/4 "(F)NPT | 7" | 24.5のフィート | 1/2 "(M)NPT | ¥77,611 | ||
503103 | ナイロン | 6ft。 | - | 1/2 "(F)NPT | 1/2 "(F)NPT | 7" | 17.3のフィート | 1/2 "(M)NPT | ¥52,702 | ||
502203 | ナイロン | 6ft。 | - | 3/8 "(F)NPT | 3/8 "(F)NPT | 5.5 " | 11.8のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥36,581 | ||
500203 | ポリプロピレン | 6ft。 | - | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥27,391 | ||
523003 | ナイロン | 6ft。 | - | 上映 | 上映 | 4" | 4.6のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥25,731 | ||
500000 | ポリプロピレン | 18ft。 | 3-導体、耐油性 | スムーズ | スムーズ | 4.25 " | 7のフィート | 1/4 "(M)NPT | ¥34,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。