LITTLE GIANT PUMPS 566069 ウォーター ガーデン ポンプ 水中 3/4 HP
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
アイテム価格 | ウォーターガーデンポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | cCSAus |
コード長 | 19ft。 |
コードタイプ | SJTW、16/3 AWG |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 15.6 |
全負荷アンペア | 8 |
全負荷ワット | 847 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 4345 |
高さ | 14.437 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インレット | 1-1 / 4 "オープニング |
流入口継手サイズ | 1.2 "FNPT |
インレットタイプ | 1.2 "オープニング |
長さ | 6 13 / 16 " |
最大水のGPM | 72 |
最大頭 | 36のフィート |
モーターハウジング材料 | ステンレス |
モーターRPM | 3600 |
モータータイプ | PSC |
アウトレット | 2 "(F)NPT |
コンセントサイズ | 2 "FNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポンプ材料 | ステンレス鋼 |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
シール材 | カーボンとセラミック |
シャフト材質 | 鋼 |
UPC | 010121120488 |
電圧 | 115V |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
幅(Width) | 5.875 " |
船の重量(kg) | 13.09 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。