FACOMアジャスタブルフックスパナレンチ
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FA-115A.50 | mmまで10 50 | 215 mm | 215 mm | ¥32,370 | |
A | FA-115A.100 | mmまで20 100 | 360 mm | 360 mm | ¥45,670 | |
A | FA-115A.200 | mmまで30 200 | 550 mm | 550 mm | ¥84,124 | |
B | FA-119.3 / 4 | mmまで220 324 | 650 mm | 650 mm | ¥134,198 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フックアップワイヤー
- 処方インサートホルダー
- 電子トルクメーター
- リニアガイドレール
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- 配電設備
- ノミとハンドドリルをパンチします
- マーキングツール
- ステンレス鋼
- カートンステープラーとシーラー
- BATTALION パドルラッチ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 配電ボックス
- TMI 帯電防止PVCスムーズロール交換ストリップ
- ALTRONIX アクセス制御電源充電器、12 / 24VDC @ 1A
- APPROVED VENDOR 真ちゅう製FNPTエルボ、45度
- AME INTERNATIONAL ロッキングカラー
- EDWARDS SIGNALING リモートアナンシエータ
- CHECKERS 番犬汎用ADA、ケーブルプロテクター
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2080チェーン
- WEG RNWシリーズ レベルリレー