シェーカーとローテーター
BlotBoy シリーズ 3D ロッカー
試験管ラック
BenchRocker シリーズ 2D ロッカー
マッツ
Orbi-Shakerシリーズオービタルシェーカー
オービタルシェイカー
RotoBotシリーズ回転ミキサー
Roto-Miniシリーズローテーター
ユニバーサルスプリングプラットフォーム
形式 | モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | H1000-P-SP | ¥116,826 | |||
B | H1010-P-SP | ¥129,244 |
スプリントシリーズローター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C3303-1215 | ¥44,449 | 見積依頼 |
B | C5000-6H-PT-E | ¥117,953 | 見積依頼 |
マルチクランプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 075-783-04 | ¥278,812 | |
B | 075-783-08 | ¥240,613 |
TubeRocker シリーズ コンパクト ロッカー
BioMixer シリーズ 3D 章動シェーカー
シェーカー、ローテーター、10〜70 rpm
シェーカー、ロッカー、耐荷重8.8ポンド
シェーカー、ボルテックスミキサー
シェーカー
形式 | モデル | 速度 | アンプ | 深さ | 電圧 | 重量容量 | 幅(Width) | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 075-778-06 | ¥15,765 | |||||||||
A | 075-778-10 | ¥31,530 | |||||||||
A | 075-778-08 | ¥22,352 | |||||||||
A | 075-778-04 | ¥13,138 | |||||||||
A | 075-778-02 | ¥10,510 | |||||||||
A | 075-778-12 | ¥39,412 | |||||||||
B | 075-775-04 | ¥691,951 | |||||||||
C | 075-775-24 | ¥1,017,566 | |||||||||
D | 075-765-16 | ¥861,050 | |||||||||
E | 075-765-20 | ¥1,067,117 | |||||||||
F | 075-775-16 | ¥840,125 | |||||||||
G | 075-785-04 | ¥865,372 | |||||||||
H | 075-765-24 | ¥1,118,835 | |||||||||
I | 075-788-04 | ¥936,545 | |||||||||
I | 075-788-04 | ¥971,319 | |||||||||
J | 075-775-08 | ¥717,912 | |||||||||
F | 075-775-16 | ¥794,796 | |||||||||
D | 075-765-16 | ¥917,670 | |||||||||
B | 075-775-04 | ¥662,611 | |||||||||
K | 075-775-00 | ¥435,302 | |||||||||
K | 075-775-00 | ¥532,684 | |||||||||
L | 075-775-12 | ¥659,816 | |||||||||
J | 075-775-08 | ¥685,586 | |||||||||
H | 075-765-24 | ¥1,153,314 | |||||||||
E | 075-765-20 | ¥1,118,835 |
Incu-Shaker シリーズ インキュベーター シェーカー
Orbi-Blotter シリーズ オービタル シェーカー
シェーカーとローテーター
シェーカーとローテーターは、細胞と微生物の培養をバイオプロセシングしたり、発酵プロセスを曝気したりするために、回転スワールまたは左右のアクションを提供するように設計されています。 Raptor Supplies は、Eberbach、Burrell Scientific、 ベンチマークサイエンティフィック, ラボコンパニオン & LWサイエンティフィック 食品および飲料、化学加工産業、研究室での用途に最適です。 エーバーバッハh シェーカーは、120 ~ 2200 rpm の振盪速度範囲で水溶液を渦巻き状に混合するように設計されており、デジタル タコメーターによって継続的に監視されます。 これらの Eberbach 往復シェーカーのユニークなロッカー アーム設計により、水平方向と垂直方向の両方の動作が可能で、高耐久、固定速度、可変速度、防爆モーターのバリエーションが提供されています。 バレル・サイエンティフィック 100〜240 Vの範囲の複数の電圧電源での動作を許可し、顧客の要件に応じて、継続的かつ制御された動作のための内蔵タイマー機能を備えています。 これらのラボシェーカーマシンには、さまざまな容器やフラスコで使用できる4つの完全に調整可能なクランプバーと、繊細な実験装置で使用するための滑り止めプラットフォームが装備されています。
詳細はこちら
- 溶接用品
- ロープとロープアクセサリー
- マテリアルリフト
- ターニングツール
- ブリアブルガス
- ピン端子
- シムストックの品揃え
- 壁と机の湿度計
- 電動インペラ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- PROTO 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- SQUARE D 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR ロッドスチール5/8インチ
- GROTE 表面実装
- GRAINGER ユーティリティカート、黒
- ADVANTECH 標準試験用ふるい
- DAYTON インレットホース
- NIBCO フラットトップキャップ、ポリビニリデン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSS一減速減速機
- SCHLAGE ロックセットシリンダー