GLOBE SCIENTIFIC GTR-AVS シェーカー、ロッカー、耐荷重 8.8 ポンド、0 ~ 70 RPM、5 ~ 40 ℃
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェーカー |
アンプ | 0.5 |
Hz | 50/60 |
負荷容量 | 8.8ポンド |
動作温度 範囲 | 5度から40度C |
全体の深さ | 17.7 " |
全体の高さ | 4.7 " |
全幅 | 10.2 " |
速度範囲 | 0から70 rpm |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 5.4 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
GTR-DVS | ¥161,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。