FERVI ツールローリングキャビネット
形式 | モデル | 寸法 | 引き出しの高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 087 | - | - | 560 X 350 X 770ミリメートル | ¥28,712 | 見積依頼
|
B | C902/B | - | - | 680 X 435 X 780ミリメートル | ¥51,374 | 見積依頼
|
C | C960CB | - | - | - | ¥164,885 | 見積依頼
|
D | C900/B | 585 x 410 mm | 2 x 45 mm、2 x 100 mm、2 x 150 mm | 685 X 455 X 850ミリメートル | ¥58,219 | 見積依頼
|
E | C960C | 890 X 458 X 994ミリメートル | 5 x 74.5 mm、2 x 153.5 mm | - | ¥164,885 | 見積依頼
|
F | C960/F7 | 890 X 458 X 994ミリメートル | 5 x 65 mm、2 x 145 mm | - | ¥99,639 | 見積依頼
|
G | C960/BE01 | 890 X 475 X 1015ミリメートル | 5 x 65 mm、2 x 145 mm | - | ¥171,148 | 見積依頼
|
E | C960/CC01 | 5640 x 405 mm | 5 x 65 mm、2 x 145 mm | 890 X 475 X 1015ミリメートル | ¥169,817 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーションコントロールカップリング
- バルクヘッドタンク継手
- ウェブスリング
- ガス赤外線チューブヒーターアクセサリー
- パネルフィルター
- ビニール
- 呼吸器の
- プロセス監視
- ガス検知
- 機械
- GEORG FISCHER フランジ、スケジュール80、CPVC、グレー
- SPEEDAIRE 高圧洗浄機ホース、ポリエチレン、PVC
- MSA イヤーマフ衛生キット
- INTERMATIC 密閉型変圧器入力120v出力12v
- DYNALON 洗瓶
- SIEMENS Qシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- VULCAN HART サーモスタット
- UNISTRUT スプリング付きチャンネルナット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 22-1/2 度。 エルボ・ソケット×ソケット