BURRELL SCIENTIFIC 075-775-24-19シェーカーリストアクション固定115V3.6A
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
アイテム価格 | シェーカー |
アンプ | 3.6 |
コンプライアンス | UL / CSA / CE |
深さ | 18 " |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
材料 | スチール、アルミ |
移動型 | 手首のアクション |
動作モード | 固定の |
レンジ | 周囲温度4度から30度C |
解像度 | 385回転 |
速度 | 0から385 rpm |
電圧 | 115 |
ワット数 | 414 |
重量容量 | 10ポンド |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 34.47 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | アンプ | 深さ | 電圧 | 重量容量 | 幅(Width) | 高さ | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075-775-04 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥662,611 | ||
075-775-04 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥691,951 | ||
075-775-08 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥685,586 | ||
075-775-08 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥717,912 | ||
075-775-12 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥751,315 | ||
075-775-12 | 0から385 rpm | 1.8 | 18 " | 220 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 50 | ¥659,816 | ||
075-775-16 | 0から385 rpm | 3.6 | 18 " | 115 | 10ポンド | 19 " | 20 " | 60 | ¥794,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。