プラズマカッター
プラズマカッター
形式 | モデル | 切削能力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PT-カットマスターA-80 | ¥1,260,001 | |||
B | PT-カットマスターA-120 | ¥1,550,793 |
プラズマカッター
ビクターサーマルダイナミクスプラズマカッターは、高温プラズマの加速された流れの助けを借りて、さまざまな導電性材料を正確に切断するように設計されています。 アルミニウム、真ちゅう、銅、鋼の切断に最適です。 これらのプラズマ切断機は、最大の携帯性を実現する軽量設計を特徴としており、最大デューティサイクル120%で208、230、60Vの入力電圧定格で利用できます。 10、15、20インチの長さのオプションで利用可能なこれらのプラズマカッターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ビクターサーマルダイナミクスプラズマカッターは、高温プラズマの加速された流れの助けを借りて、さまざまな導電性材料を正確に切断するように設計されています。 アルミニウム、真ちゅう、銅、鋼の切断に最適です。 これらのプラズマ切断機は、最大の携帯性を実現する軽量設計を特徴としており、最大デューティサイクル120%で208、230、60Vの入力電圧定格で利用できます。 10、15、20インチの長さのオプションで利用可能なこれらのプラズマカッターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
プラズマカッター
リンカーン エレクトリックのプラズマ カッターは、高温のプラズマ ガスを生成してワークピース上に電気アークを放出し、ドロスのない正確な切断を実現するために使用されます。 このブランドの TOMAHAWK シリーズ プラズマ カッターは、低周波数範囲でプラズマ アークを開始するように設計された特許取得済みのタッチ スタート システムを備えています。 1/2 ~ 1-1/4 インチの範囲の定格切断能力での連続ワークフローが可能で、ガス圧力の設定とガス ラインの清掃のためのフロント パネルのパージ モードと統合されています。 一部のモデルには、最大 575 V の入力電力を自動的に感知して調整する PowerConnect テクノロジーが搭載されているため、HVAC スパイラル ダクト、海洋修理、金属建物および屋根建設の用途に最適です。 10、20、25 インチのコード長を備えたこれらのプラズマ カッターの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
リンカーン エレクトリックのプラズマ カッターは、高温のプラズマ ガスを生成してワークピース上に電気アークを放出し、ドロスのない正確な切断を実現するために使用されます。 このブランドの TOMAHAWK シリーズ プラズマ カッターは、低周波数範囲でプラズマ アークを開始するように設計された特許取得済みのタッチ スタート システムを備えています。 1/2 ~ 1-1/4 インチの範囲の定格切断能力での連続ワークフローが可能で、ガス圧力の設定とガス ラインの清掃のためのフロント パネルのパージ モードと統合されています。 一部のモデルには、最大 575 V の入力電力を自動的に感知して調整する PowerConnect テクノロジーが搭載されているため、HVAC スパイラル ダクト、海洋修理、金属建物および屋根建設の用途に最適です。 10、20、25 インチのコード長を備えたこれらのプラズマ カッターの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
プラズマカッター
Miller Electric プラズマ カッターは、建設、金属加工、メンテナンスおよび修理用途における金属ワークピースの切断に適しています。 カバーを取り外さずに 120 ~ 240VAC 電源に自動的に接続する Auto-Line テクノロジーと、エキスパンド メタル片または複数の金属片を切断する際にパイロット アークを自動的に制御する Auto-Refire テクノロジーを備えています。 また、入力圧力の変動を補償する自動空気調整機能も備えているため、トーチ圧力が一定に保たれます。 3/8 インチから 7/8 インチの範囲の切断能力を備えた、さまざまな X-TREME プラズマ カッターからお選びください。 Raptor Supplies.
Miller Electric プラズマ カッターは、建設、金属加工、メンテナンスおよび修理用途における金属ワークピースの切断に適しています。 カバーを取り外さずに 120 ~ 240VAC 電源に自動的に接続する Auto-Line テクノロジーと、エキスパンド メタル片または複数の金属片を切断する際にパイロット アークを自動的に制御する Auto-Refire テクノロジーを備えています。 また、入力圧力の変動を補償する自動空気調整機能も備えているため、トーチ圧力が一定に保たれます。 3/8 インチから 7/8 インチの範囲の切断能力を備えた、さまざまな X-TREME プラズマ カッターからお選びください。 Raptor Supplies.
プラズマカッター
プラズマカッター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3X 5630 月 1 日 | ¥591,345 | |
B | 1-1334-1 | ¥1,117,456 | |
C | 1-4000-1 | ¥394,612 | |
D | 1-1330-1 | ¥927,534 | |
B | 1-5830-1 | ¥547,357 | |
E | 1X 5631 月 1 日 | ¥602,246 | |
B | 1-1734-1 | ¥1,397,106 |
プラズマカッターP20a 20v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K2820-1 | AA4AKH | ¥249,999 |
プラズマ切断機、入力電圧208 / 575V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
907584004 | CD3TZF | ¥1,270,960 |
プラズマテーブル、入力220V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PT-44AH-W | CE9TGU | ¥3,966,992 |
プラズマカッター; 特大ディスプレイ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1-5630-1 | CD2MKZ | ¥573,558 |
詳細はこちら
- ロックシステム
- 照明制御および制御システム
- ナッツ
- 配線路
- 溶接用薬品
- ワイヤーブレード付きEPDMホース
- 可燃性ガス検知器の付属品
- ガス検知アクセサリー
- 蒸気タイトフィクスチャ
- インラインフィルターとフィルターカプセル
- RUBBERMAID グラスファイバーモップハンドル
- ABANAKI オイルスキマー
- SQUARE D エンクロージャ
- CONDOR 使い捨てフード
- AKRO-MILS Insightシリーズウルトラクリアポリカーボネートビン
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC腐食性廃棄物の排水、ダブルYを削減、すべてのハブ
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- PARTNERS BRAND 空白の配送タグ
- WESTWARD ツールキャビネットとチェストの組み合わせ
- COOPER B-LINE 括弧