THERMAL DYNAMICS 1-5630-1 プラズマカッター; 特大ディスプレイ
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
アイテム価格 | プラズマカッター |
アンプ | 39A @ 230V - 19A @ 480V |
ケーブル長 | 20 |
切削能力 | 5/8 |
設計 | インバーター |
運転時間やサイクル | 50%@ 60A |
入力電圧 | 208 / 480V |
OCV | 300V |
全体の深さ | 21.12 |
全体の高さ | 14.15 |
全幅 | 7.85 |
PSI | 90 |
定格出力 | 60A |
船の重量(kg) | 25.2 |
サーマルダイナミクスプラズマカッターは、幅広い機能の組み合わせを提供し、主にステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、銅モネル、チタン、真ちゅう、および金属加工、保守、修理業界のアルミニウムなどの導電性材料を含むディスク切断アプリケーションに役立ちます。
A.はい、プラズマカッターは、石、金属、銅、フォーム、グラファイトコンポジット、真ちゅう、花崗岩、ゴムから部品を切断できます。
A.すべてのプラズマ切断機は、タスクに十分な空気圧を生成するために空気圧縮機を必要とします。 ユーザーは、空気源を内蔵していないプラズマ切断機用に別の空気圧縮機を購入する必要があります。
A.プラズマ切断機を操作するには、偶発的な怪我を防ぐために、プラズマシェードと溶接ジャケットと手袋を着用する必要があります。
A. サーマル ダイナミクスの先駆者であるジェームス ブラウニングとマール ソープは、1957 年にサーマル ダイナミクスを設立しました。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。