MILLER ELECTRIC 907584004プラズマカッター、入力電圧208 / 575V
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
アイテム価格 | プラズマカッター |
アンプ | 9.8 / 27.5A |
ケーブル長 | 50 |
切削能力 | 7/8 |
設計 | インバーター |
運転時間やサイクル | 40%、100% |
入力電圧 | 208 / 575V |
全体の深さ | 18.5 |
全体の高さ | 13.5 |
全幅 | 8.75 |
PSI | 90 |
定格出力 | 60A |
船の重量(kg) | 32.85 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。