LINCOLN ELECTRIC K2820-1プラズマカッターP20a 20v
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
アイテム価格 | P20プラズマカッター |
ケーブル長 | 8ft。 |
切削能力 | 1/8 "から1/4" |
設計 | ケーブル収納用サドルフック付きポータブル |
運転時間やサイクル | 20A @ 40% |
入力 | 20A |
入力電圧 | 115V |
OCV | 310 Vdc |
全体の深さ | 16 " |
全体の高さ | 12 " |
全幅 | 6" |
PSI | 65 PSI @ 3.5 CFM |
定格出力 | 20A @ 40% |
UPC | 794777584336 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8515310000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。