パネルインジケータライト
125VACミニチュアフラッシュインジケーターライト
28VAC / DC上げインジケーターライト
250VAC上げられたインジケータライト
フラッシュインジケータライト、LED、240V AC / DC、4.17 mA 電流
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 15000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、240 インチのタブを介して 4.17V AC / DC および 0.11mA で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 15000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、240 インチのタブを介して 4.17V AC / DC および 0.11mA で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
フラッシュインジケータライト、LED、6V AC / DC、丸型
Dayton フラッシュ インジケータ ライトはパネル内でフラッシュし、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続のため、6 インチのタブを介して 0.11V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
Dayton フラッシュ インジケータ ライトはパネル内でフラッシュし、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続のため、6 インチのタブを介して 0.11V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
上げ下げ表示灯、LED、6V AC / DC、丸型
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、M6 ネジを介して 2.5V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 12 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀色、赤、緑の色を取り揃えた、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 50000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、M6 ネジを介して 2.5V AC / DC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 12 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀色、赤、緑の色を取り揃えた、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
ミニチュアフラッシュインジケータライト、LED、120V
Dayton ミニチュア フラッシュ インジケータ ライトは、機械の動作状態を示すように設計されています。 スイッチ制御パネル、自動車機械、バス、RV、家電製品への設置に最適です。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズを採用し、IP50等級の防塵性能を備えています。 6 インチのリード線により、大型の制御パネルに簡単に設置できます。 緑、赤、琥珀色の幅広い小型フラッシュ LED からお選びいただけます。
Dayton ミニチュア フラッシュ インジケータ ライトは、機械の動作状態を示すように設計されています。 スイッチ制御パネル、自動車機械、バス、RV、家電製品への設置に最適です。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズを採用し、IP50等級の防塵性能を備えています。 6 インチのリード線により、大型の制御パネルに簡単に設置できます。 緑、赤、琥珀色の幅広い小型フラッシュ LED からお選びいただけます。
3VDCラウンドインジケーターライト
24VAC / DC上げインジケーターライト
Dayton 24VAC / DC 上げ型表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュトゥテストなどのさまざまな信号の通信に適しています。 光透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、高い引張強度と耐久性を提供する真鍮ナット/ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらの丸いライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。 緑、白、赤、琥珀、青の幅広いライトからお選びいただけます。
Dayton 24VAC / DC 上げ型表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュトゥテストなどのさまざまな信号の通信に適しています。 光透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、高い引張強度と耐久性を提供する真鍮ナット/ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらの丸いライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。 緑、白、赤、琥珀、青の幅広いライトからお選びいただけます。
フラッシュインジケータライト、LED、120V AC / DC、4.16mA電流
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナット/ステンレススチールベゼルを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源により消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 25000 時間)。 これらは、120 インチのタブまたは 4.16 インチのリード線を介して 0.110V AC / DC および 6mA で動作するように設計されており、緊密な電気接続が可能です。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm / 0.5 インチで、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナット/ステンレススチールベゼルを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源により消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 25000 時間)。 これらは、120 インチのタブまたは 4.16 インチのリード線を介して 0.110V AC / DC および 6mA で動作するように設計されており、緊密な電気接続が可能です。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm / 0.5 インチで、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
24VDCフラットインジケーターライト
形式 | モデル | 色 | 電気的接続 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24M102 | ¥1,498 | ||||
B | 24M068 | ¥1,381 | ||||
C | 24M171 | ¥2,190 | ||||
D | 24M040 | ¥1,170 | ||||
E | 24M135 | ¥1,585 | ||||
F | 24M101 | ¥1,625 | ||||
G | 24M170 | ¥2,280 | ||||
H | 24M039 | ¥1,279 | ||||
I | 24M067 | ¥1,519 | ||||
J | 24M134 | ¥1,725 | ||||
K | 24M132 | ¥1,625 | ||||
L | 24M065 | ¥1,389 | ||||
M | 24M037 | ¥1,109 | ||||
N | 24M098 | ¥1,612 | ||||
O | 24M168 | ¥2,154 | ||||
P | 24M069 | ¥1,668 | ||||
Q | 24M041 | ¥1,258 | ||||
R | 24M136 | ¥1,685 | ||||
S | 24M103 | ¥1,598 | ||||
T | 24M172 | ¥2,224 | ||||
U | 24M066 | ¥1,362 | ||||
V | 24M099 | ¥1,585 | ||||
W | 24M133 | ¥1,625 | ||||
X | 24M038 | ¥1,117 | ||||
Y | 24M169 | ¥2,199 |
240VAC / DC上げられたインジケータライト
Dayton 240 VAC/DC LED インジケータ ライトは、機械、スイッチ コントロール パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界向けに設計されています。 これらのインジケーター ライトは ULlisted にログインされており、丸い形をしています。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、赤、緑のオプションからお選びいただけます。
Dayton 240 VAC/DC LED インジケータ ライトは、機械、スイッチ コントロール パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界向けに設計されています。 これらのインジケーター ライトは ULlisted にログインされており、丸い形をしています。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、赤、緑のオプションからお選びいただけます。
上げられたインジケータライト、LED、120VAC、丸型
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品のフル電圧などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大25000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 120 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作します。 これらのライトの取り付け直径は 18 / 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 さらに、防塵および侵入保護のための IP40 および IP65 保護が備わっています。 琥珀、赤、白、青、黄、緑のカラーバリエーションを備えたこれらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品のフル電圧などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大25000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 120 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作します。 これらのライトの取り付け直径は 18 / 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 さらに、防塵および侵入保護のための IP40 および IP65 保護が備わっています。 琥珀、赤、白、青、黄、緑のカラーバリエーションを備えたこれらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
24VDCフラッシュインジケーターライト
上げられたインジケータライト、120VAC / DC
Dayton 120 VAC/DC LED インジケータライトは、機械、スイッチ制御パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界に適しています。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズ、ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、緑、赤のオプションからお選びいただけます。
Dayton 120 VAC/DC LED インジケータライトは、機械、スイッチ制御パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界に適しています。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズ、ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、緑、赤のオプションからお選びいただけます。
上げられたインジケータライト、LED、240VAC、丸型
Dayton の浮き上がった表示灯は、計器、スイッチ制御パネル、自動車、電化製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大15000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 240 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 18 または 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀、青、黄、白、赤、緑の色から選べる、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
Dayton の浮き上がった表示灯は、計器、スイッチ制御パネル、自動車、電化製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大15000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 240 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 18 または 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀、青、黄、白、赤、緑の色から選べる、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
12VDCフラットインジケーターライト
形式 | モデル | 色 | 電気的接続 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 24M096 | ¥1,508 | ||||
B | 24M130 | ¥1,746 | ||||
C | 24M063 | ¥529 | ||||
D | 24M035 | ¥1,260 | ||||
E | 24M166 | ¥2,122 | ||||
F | 24M095 | ¥1,625 | ||||
G | 24M165 | ¥2,282 | ||||
H | 24M062 | ¥569 | ||||
I | 24M034 | ¥1,372 | ||||
J | 24M129 | ¥1,727 | ||||
K | 24M163 | ¥2,156 | ||||
L | 24M093 | ¥1,508 | ||||
M | 24M060 | ¥1,391 | ||||
N | 24M127 | ¥1,623 | ||||
O | 24M032 | ¥1,130 | ||||
P | 24M131 | ¥1,857 | ||||
Q | 24M097 | ¥609 | ||||
R | 24M167 | ¥2,224 | ||||
S | 24M036 | ¥473 | ||||
T | 24M064 | ¥569 | ||||
U | 24M061 | ¥1,362 | ||||
V | 24M128 | ¥1,742 | ||||
W | 24M033 | ¥1,221 | ||||
X | 24M164 | ¥2,152 | ||||
Y | 24M094 | ¥1,617 |
110VACフラットインジケーターライト
12VDCラウンドインジケーターライト
110VACラウンドインジケーターライト
上げられたインジケーター ライト 赤 12v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
20C844 | AB4QNH | ¥1,281 |
詳細はこちら
- HVAC制御
- エアフィルター
- 交通安全
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 舗装の品質
- ゲートオペレーター
- パイロットおよび点火コンポーネント
- グローブホルダークリップ
- 油圧コントロールバルブ
- ウインチリモコンスイッチ
- ERICO パイプクランプ
- MAG-MATE 電磁リフトマグネット
- TENNSCO 電子ワークベンチ
- SPEAKMAN アイセーバーシリーズ
- FERVI 湿式および乾式掃除機
- HOFFMAN Proteckシリーズラックアングル
- WATTS キットをシールするシート
- PANDUIT オスのディスコネクト
- BALDOR / DODGE GTM ボールベアリング
- CHICAGO PNEUMATIC 保持器