入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアフラッシュインジケーターライト |
平均寿命 | 25,000時間 |
色 | アンバー |
現在の描画 | 2mA |
電気的接続 | 6 "リード線 |
ランプの種類 | Neon |
材料 | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ |
NEMA評価 | 1 |
パネルの厚さ | 最小0.030 " |
形状 | ラウンド |
サイズ | 5/16 "取り付け径 |
電圧 | 120 VAC |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8531909000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。