DAYTON フラッシュインジケータライト、LED、240V AC / DC、4.17 mA 電流
フラッシュインジケータライト、LED、240V AC / DC、4.17 mA 電流
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナットを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源を備えているため、消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 15000 時間)。 しっかりとした電気接続を実現するため、240 インチのタブを介して 4.17V AC / DC および 0.11mA で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手とボウルのスクープ
- 検査用ミラー
- フックアンドループサンディングディスク
- ファンガード
- 電気天井ヒーター
- ポンプモーター
- 送風機
- HVACモーター
- 作業服
- 配送ラベルとアクセサリー
- WIHA TOOLS 絶縁工具セット
- PENTEK フィルターハウジング
- SQUARE D インジケーター溶断ヒューズ
- WESTWARD リップクローハムルヒッコリー
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12シリーズシャットオフカップリングボディ
- SHAW PLUGS Snap-Tite 機械式拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
- Cementex USA ドライバー ナットドライバー ロールパウチ
- BALDOR / DODGE XT25 ヘビーデューティウイングプーリー
- WEG Tefc C フェイス、フットマウント、圧延鋼板ブレーキモーター、三相