PENTEKフィルターハウジング
形式 | モデル | サイズ | 色 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESC5302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥137,302 | |
B | 160166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥41,977 | |
C | 150069-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥9,379 | |
D | 150071-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,679 | |
E | ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140,562 | |
E | ESC5202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥175,102 | |
F | ESC7302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥273,632 | |
G | 156017-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49,799 | |
H | ESC3202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥129,157 | |
I | 150166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15,223 | |
J | 150150-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8,627 | |
K | 150193-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥25,002 | |
L | 150237-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10,299 | |
M | ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥276,373 | |
N | 150239-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,256 | |
O | 150194-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38,131 | |
A | ESC5302NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥225,989 | |
P | 158319-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,880 | |
Q | 150233-75 | 1 "NPT | 青 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | ポリプロピレン | 23.38 " | 90のプサイ | ¥14,617 | |
R | 150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥17,463 | |
R | 150467-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥16,832 | |
S | 150435-75 | 3 / 4 "NPT | クリア | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | スチレンアクリロニトリル | 12.25 " | 125のプサイ | ¥7,069 | |
T | 150469-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | ポリプロピレン | 13.125 " | 100のプサイ | ¥11,787 | |
U | 150067-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 5.125 | - | 12.25 | ポリプロピレン | 12.25 | - | ¥6,999 |
フィルターハウジング
Pentek Big Blueフィルターハウジングは、フィルターカートリッジを逆浸透システムおよびRV車のろ過ユニットに配置するように設計されています。 これらのハウジングは、高価な低圧ステンレス鋼ユニットの理想的な代替品を提供します。 それらは、125 psiの最大圧力と華氏100度から125度の範囲の温度に耐える強化ポリプロピレン/スチレンアクリロニトリル構造を特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧キャスター
- チャートレスデジタルレコーダーアクセサリ
- 吸引フランジ
- ホイールラグナットロック
- 放射線検出器
- 磁石と磁気ストリップ
- 聴覚保護
- 圧力および温度制御バルブ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- マーキングツール
- IDEAL インライン街路灯の切断
- BUSSMANN KRP-C 低ピーク時間遅延ヒューズ、クラス L
- VESTIL DCシリーズドラムカバー
- VULCAN HART プレートアセンブリ
- RUB VALVES S.84 EN331スプリングリターンシリーズ、ボールバルブ
- HOFFMAN UltrxシリーズタイプRAラックアングル
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P704P テールピース アダプター、スピゴット x スリップ
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- EBERBACH E3300 シリーズシングルスピードミニカッティングミル
- DAYTON モーターマウント