入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 1 |
色 | 青 |
直径 | 7 1 / 4 " |
ヘッド素材 | ポリプロピレン |
高さ | 23.375 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 23.38 " |
マックス。 圧力 | 90のプサイ |
マックス。 温度 | 100 F |
サイズ | 1 "NPT |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | サイズ | 色 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4 "NPT | クリア | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | スチレンアクリロニトリル | 12.25 " | 125のプサイ | ¥6,604 | ||
150469-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | ポリプロピレン | 13.125 " | 100のプサイ | ¥11,009 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 5.125 | - | 12.25 | ポリプロピレン | 12.25 | - | ¥6,217 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥16,311 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥15,722 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258,147 | 見積依頼
| |
ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140,562 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。