ウォールウォーカー
WallWalkerと呼ばれるブランドのロボット作業モジュール展開システム(垂直および水平移動技術)は、危険な清掃作業を自動化します。 この技術は、人間の労働者を保護するために必要な足場、呼吸保護具、およびその他の安全装置を排除しながら、完全に自動化された作業モジュールを大きな垂直および水平面に展開します。
Pentair のサブブランドである Pentek は、石油・ガス、発電、食品・飲料、海事、化学、製薬業界向けに水および流体管理ソリューションを提供しています。 続きを読む
海水淡水化や都市水処理用途に最適です。 大きな粒子を選別するためのポリプロピレン/ステンレス鋼のストレーナーバスケットが特徴で、側面/底部出口で提供されます。
シルト、砂、汚れ、粒子から地下水と廃水を除染するために使用されます。 頑丈な構造を提供するためにフィルターバッグの開口部に縫い付けられた亜鉛メッキ炭素鋼/ステンレス鋼リングを備えています
ほとんどの水処理システムおよびボイラーで、沈殿物、塩素の味および臭いを除去するための前ろ過ユニットとして使用されます。 さまざまなフィルターメディア、フィルターメッシュサイズ、および流量で利用可能
逆浸透システムおよびフィルターカートリッジを保持するアンダーシンクシステム向け。 直径 4 ~ 7 ~ 1/16 インチの範囲の単一または複数のカートリッジを収容できます。 ポリプロピレン / 炭素鋼 / スチレン アクリロニトリルのハウジング材料で利用可能
ビッグブルーハウジングと互換性のあるハウジングレンチと取り付けブラケットキットが含まれています。 ポイントオブユース/家全体/アンダーシンク水処理システムの設置に使用されます
水道管に直接取り付けて、粒子が敏感な機器を詰まらせるのを防ぐことができる樹脂/カーボンブロックフィルター。 FPT接続と1/4インチのフィルターパイプを備えています。 ポイントオブユース水処理システムでの使用に適しています
Pentek の豊富なカタログには、フィルター カートリッジとバッグ、バッグ フィルター ハウジング、および関連アクセサリが含まれています。 ブランドの 水フィルターカートリッジ 砂、シルト、その他の汚染物質を水から効果的に排除するように設計されています。 これらのカートリッジは、ひどく汚染されたシステムの汚れ保持能力を最大化するプリーツデザインを採用しています。 最大 50 ミクロンのサイズの汚染物質を除去でき、セルロース ポリエステル、カーボン ブロック、ポリプロピレンのバリエーションが用意されています。 ペンテック ビッグブルーフィルターハウジング 逆浸透システムおよびレクリエーション用車両のろ過ユニットにフィルター カートリッジを配置します。 強化ポリプロピレン/スチレン アクリロニトリル構造を特徴とし、最大 125 psi の圧力と華氏 125 度までの温度に耐えます。
Pentek の部品番号は、多くの場合、さまざまな Aqua-Pure、Vulcan Hart、および Parker 製品と相互参照されます。 したがって、旧式または在庫切れの Pentek のフィルターまたはカートリッジをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
Pentek 製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
この HEPA 真空廃棄物収集システムは、さまざまな運用状況下で廃棄物を同伴および輸送するための実質的で安定した真空フローを提供します。 ra の XNUMX 段階の正のろ過を提供します。...続きを見る
ブランドのコーナーカッターには、汚染された部屋やクリーンルームで高効率のパフォーマンスを実現する独自の真空フロー設計が組み込まれています。 放射線からの呼吸保護の必要性を排除します。...続きを見る
Pentek の遠隔操作 MOOSE は、空気中の汚染や破片の厳格な管理が必要な環境で大きなコンクリートの床やスラブを怖がらせながら、優れた生産速度を提供します。...続きを見る
WallWalkerと呼ばれるブランドのロボット作業モジュール展開システム(垂直および水平移動技術)は、危険な清掃作業を自動化します。 この技術は、人間の労働者を保護するために必要な足場、呼吸保護具、およびその他の安全装置を排除しながら、完全に自動化された作業モジュールを大きな垂直および水平面に展開します。
プールに適切な Pentek フィルターのサイズを設定するには、プールのサイズ、ポンプの流量、入浴者の負荷などの要因を考慮してください。
交換の頻度は、流体中の破片の量、粒子のサイズ、フィルターバッグの材質によって異なります。
ミクロンの評価は、フィルターバッグが効果的に除去できる粒子のサイズを指します。 ミクロンの評価が低いほど、バッグは小さな粒子を除去できることを意味しますが、ミクロンの評価が高いほど、大きな粒子しか除去できません。
プリーツ フィルター カートリッジには一連の折り目があり、ろ過のための表面積が増加しますが、プリーツのないカートリッジには平らな表面があります。 プリーツのあるカートリッジはより高い流量と長寿命を提供しますが、プリーツのないカートリッジはよりコンパクトで費用対効果が高くなります。