PENTEK 150435-75 フィルター ハウジング 3/4 インチ NPT 1 カートリッジ
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
アイテム価格 | フィルターハウジング |
必要なカートリッジ | 1 |
色 | クリア |
直径 | 5 1 / 8 " |
ヘッド素材 | ポリプロピレン |
高さ | 12.25 " |
住宅資材 | スチレンアクリロニトリル |
入力/出力 | 3 / 4 "NPT |
長さ | 12.25 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 125 F |
サイズ | 3 / 4 "NPT |
タイプ | シングルカートリッジ |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | サイズ | 色 | 直径 | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150469-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | ポリプロピレン | 13.125 " | 100のプサイ | ¥11,787 | ||
150233-75 | 1 "NPT | 青 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | ポリプロピレン | 23.38 " | 90のプサイ | ¥14,617 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 5.125 | - | 12.25 | ポリプロピレン | 12.25 | - | ¥6,999 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥17,463 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | 青 | 7.25 | - | 23.875 | ポリプロピレン | 23.875 | - | ¥16,832 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥276,373 | ||
ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥140,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。