入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 上げられたインジケータライト |
平均寿命 | 25,000時間 |
色 | レッド |
現在の描画 | 5.9mA |
電気的接続 | 0.187 "タブ |
IP評価 | 40、シール付き65 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ |
パネルの厚さ | "0.047へ" 0.114 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 取付径18mm |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.57 |
船幅(cm) | 8.84 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 電気的接続 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22NY61 | グリーン | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,436 | ||
22NY62 | イエロー | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,357 | ||
22NY63 | アンバー | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,436 | ||
22NZ04 | グリーン | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,329 | ||
22NZ05 | ホワイト | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | ||
22NZ06 | レッド | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,131 | ||
22NZ07 | 青 | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。