DAYTON レイズドインジケータライト、LED、120VAC、丸型
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 電気的接続 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NY63 | アンバー | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,436 | |
B | 22NZ08 | アンバー | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | |
C | 22NZ07 | 青 | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | |
D | 22NY61 | グリーン | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,436 | |
E | 22NZ04 | グリーン | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,329 | |
F | 22NZ06 | レッド | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,131 | |
G | 22NY60 | レッド | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,436 | |
H | 22NZ05 | ホワイト | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | |
I | 22NY62 | イエロー | 5.9mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,357 |
上げられたインジケータライト、LED、120VAC、丸型
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品のフル電圧などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大25000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 120 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作します。 これらのライトの取り付け直径は 18 / 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 さらに、防塵および侵入保護のための IP40 および IP65 保護が備わっています。 琥珀、赤、白、青、黄、緑のカラーバリエーションを備えたこれらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチバイス
- 空気圧式ドレンバルブ
- 炭素鋼管継手
- 超音波洗浄機の付属品
- ウィンドウサイトフローインジケーター
- タスクライト
- ねじ山インサート
- プラグとレセプタクル
- サンドペーパー
- バイブレーター
- DEWALT ガード直径7インチ
- USEM モーター3相30Hp 1800 208-230 / 460v Eff 93.6
- MACROMATIC THR-1シリーズ、12VDC、時間遅延リレー
- VULCAN HART スライサー
- WELCH 真空ポンプ、13/32 HP
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューウルトラハンギングプラスチックレールパッケージ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 1 インチ、プレーンエンド
- KERN AND SOHN MLB-ACCシリーズ 電源ケーブル
- BALDOR / DODGE Tigear-2 クイル入力付き標準減速機、サイズ 35
- BROWNING スチール シングルスプロケット 分割テーパーブッシュ付き No.100 チェーン用 歯先硬化