入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 上げられたインジケータライト |
平均寿命 | 15,000時間 |
色 | レッド |
現在の描画 | 4.17mA |
電気的接続 | 6 "リード線 |
IP評価 | 40 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ |
パネルの厚さ | "0.030へ" 0.093 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 1/2 "取り付け径 |
電圧 | 240 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.57 |
船幅(cm) | 8.84 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 電気的接続 | IP評価 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22NY56 | グリーン | 6 "リード線 | 40 | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.030へ" 0.093 | 1/2 "取り付け径 | ¥1,610 | ||
22NY95 | グリーン | M2.5ネジ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.028へ" 0.11 | 取付径12mm | ¥3,793 | ||
22NY96 | レッド | M2.5ネジ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.028へ" 0.11 | 取付径12mm | ¥4,838 | ||
22NY97 | アンバー | M2.5ネジ | 40、シール付き65 | ポリカーボネートレンズと真ちゅう製ナット付きナイロンボディ | "0.028へ" 0.11 | 取付径12mm | ¥5,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。