入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラッシュインジケーターライト |
色 | グリーン |
現在の描画 | 18.00mA |
電気的接続 | タブ |
IP評価 | 40 |
ランプの種類 | LED製品 |
NEMA評価 | 1 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 取付径8mm |
UPC | 785901651369 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 色 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
XVLA334 | レッド | 取付径12mm | ¥12,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。