スクエアD 配線用遮断器 QJLシリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | フレーム型 | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QJL32175 | - | 175 | QJL | 3 | 240 | ¥340,247 | |
A | QJL32250 | - | 250 | QJL | 3 | 240 | ¥394,397 | |
B | QJL22175 | - | 175 | QJL | 2 | 240 | ¥345,143 | |
B | QJL22250 | - | 250 | QJL | 2 | 240 | ¥242,417 | |
C | QGL32225 | 65kAIC @ 240V | 225A | QGL | 3 | 240V | ¥284,022 | |
D | QJL22125 | 100kAIC @ 240V | 125A | QJL | 2 | 240V | ¥194,001 | |
D | QJL22225 | 100kAIC @ 240V | 225A | QJL | 2 | 240V | ¥194,001 | |
E | QJL32100 | 100kAIC @ 240V | 100A | QJL | 3 | 240V | ¥340,247 | |
E | QJL32200 | 100kAIC @ 240V | 200A | QJL | 3 | 240V | ¥340,247 | |
E | QJL32225 | 100kAIC @ 240V | 225A | QJL | 3 | 240V | ¥340,247 | |
D | QJL22200 | 100kAIC @ 240V | 200A | QJL | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
D | QJL22100 | 100kAIC @ 240V | 100A | QJL | 2 | 240V | ¥194,001 | |
D | QJL22150 | 100kAIC @ 240V | 150A | QJL | 2 | 240V | ¥194,001 | |
E | QJL32125 | 100kAIC @ 240V | 125A | QJL | 3 | 240V | ¥340,247 | |
E | QJL32150 | 100kAIC @ 240V | 150A | QJL | 3 | 240V | ¥420,271 |
モールドケースサーキットブレーカ、QJLシリーズ
スクエア D QJL シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置するように設計されています。 これらのユニットは、瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらは、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに保持する成形ケースに入っています。 60V で 100kA / 240kA の遮断容量を実現し、最大電流定格は 225A です。 これらの回路ブレーカーは UL 489 にログインされているほか、CSA、ANCE、IEC の認定も受けています。 オン/オフ位置でロックするための現場で取り付け可能なハンドル南京錠が装備されており、機械的インターロックと互換性があります。 幅広いスクエア D QJL シリーズ サーキット ブレーカーからお選びいただけます。2 極構成および 3 極構成でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 景観照明アクセサリー
- ABSパイプ
- 空気圧作動バルブ
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- 雷検知器
- ストレインリリーフ
- ルーフベンチレーター
- HVAC制御
- オフィスおよび医療カート
- シャベルタンパーと掘削ツール
- WILTON TOOLS メカニックの万力
- KEEPER タイダウンストラップ
- YG-1 TOOL COMPANY 3%バナジウム合金ハイススパイラルポイントタップ、水蒸気酸化仕上げ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートプラグ、ミニクイックオス
- PARKER 診断テストメーターとアクセサリー
- LOVEJOY 佐賀コンプリートカップリング、ラフストックボア
- HOFFMAN ストレートセクションディバイダー
- THOMAS & BETTS ピグテールコネクタ
- APOLLO VALVES 82-280シリーズポートボールバルブ
- LUCKY LINE PRODUCTS 主要なアクセサリ