入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットインジケーターライト |
平均寿命 | 100,000時間 |
色 | 青 |
現在の描画 | 20mA |
電気的接続 | はんだ付け用リード |
IP評価 | 40 |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | 真ちゅうメッキクローム、プラスチック(ABS)、LED |
パネルの厚さ | 0.16まで」 |
形状 | ラウンド |
サイズ | 取付径6mm |
電圧 | 24 VDC |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8531200040 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。