マニホールドゲージセット付属品
ホース遮断アダプター
充電ホース
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために使用されます。 これらのホースは、結果として高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化するために防湿層を備えて設計されています。 これらのイエロー ジャケット ホースのナイロン透過バリアは、CFC、HCFC、および HFC 冷媒に関する SAE 要件 J2196 に準拠しています。 これらのホースは、赤、青、黄色のカラー オプションで幅広くご利用いただけます。 raptor Supplies.
イエロー ジャケットの充填ホースは、アンモニア ライン、シリンダー バルブ、燃料油アセンブリ内の冷媒内容物を整備するために使用されます。 これらのホースは、結果として高価な冷媒を汚染する可能性がある湿気の移動に対する耐性を強化するために防湿層を備えて設計されています。 これらのイエロー ジャケット ホースのナイロン透過バリアは、CFC、HCFC、および HFC 冷媒に関する SAE 要件 J2196 に準拠しています。 これらのホースは、赤、青、黄色のカラー オプションで幅広くご利用いただけます。 raptor Supplies.
充電/真空ホース
Dayton 充電ホースは、R-410A を含む HFC および HCFC 冷媒で使用するように設計されています。 SAE J2196 規格に適合し、自動シャットオフ接続を備えています。 これらの充填ホースは、冷凍および空調用途のマニホールド ゲージ セットとの使用に適しています。 青、赤、黄色のさまざまな充電ホースからお選びください。
Dayton 充電ホースは、R-410A を含む HFC および HCFC 冷媒で使用するように設計されています。 SAE J2196 規格に適合し、自動シャットオフ接続を備えています。 これらの充填ホースは、冷凍および空調用途のマニホールド ゲージ セットとの使用に適しています。 青、赤、黄色のさまざまな充電ホースからお選びください。
HVACクイックカプラー
自動シャットオフバルブ付きPolarShield充電ホース
インペリアル900シリーズ充電ホースは、強度、圧力、および冷媒の浸透に関するUL-1963、SAE-J2196、およびEPAの要件を満たしています。 これらのケブラー強化ゴムホースは、相互接続を避けるために赤、黄、青の色で利用でき、1/4インチのメスの真ちゅう製コネクタが装備されています。 これらの冷凍および空調用充電ホースは、それぞれ4000および800psiの破裂圧力および使用圧力を備えています。 Raptor Supplies 安全率5:1のImperialPolarShield充電ホースを幅広く販売しています。
インペリアル900シリーズ充電ホースは、強度、圧力、および冷媒の浸透に関するUL-1963、SAE-J2196、およびEPAの要件を満たしています。 これらのケブラー強化ゴムホースは、相互接続を避けるために赤、黄、青の色で利用でき、1/4インチのメスの真ちゅう製コネクタが装備されています。 これらの冷凍および空調用充電ホースは、それぞれ4000および800psiの破裂圧力および使用圧力を備えています。 Raptor Supplies 安全率5:1のImperialPolarShield充電ホースを幅広く販売しています。
プラスII充電ホース
形式 | モデル | 作動圧力 | 角度 | 破裂圧力 | 色 | 接続サイズ | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | ¥12,384 | |||||||||
A | 29060 | ¥12,435 | |||||||||
B | 22985 | ¥31,634 | |||||||||
C | 25985 | ¥41,267 | |||||||||
D | 22983 | ¥23,309 | |||||||||
E | 22984 | ¥26,734 | |||||||||
F | 21672 | ¥8,225 | 見積依頼 | ||||||||
F | 21648 | ¥6,785 | |||||||||
F | 21048 | ¥7,023 | |||||||||
G | 21985 | ¥21,963 | |||||||||
H | 21260 | ¥7,295 | |||||||||
H | 29260 | ¥12,163 | |||||||||
I | 29985 | ¥39,811 | |||||||||
J | 29660 | ¥12,176 | |||||||||
K | 25986 | ¥45,789 | |||||||||
L | 21983 | ¥17,996 | |||||||||
M | 22986 | ¥33,124 | |||||||||
F | 21272 | ¥8,245 | |||||||||
F | 21072 | ¥8,423 | 見積依頼 | ||||||||
F | 21248 | ¥6,776 | |||||||||
J | 21660 | ¥7,327 | |||||||||
N | 21060 | ¥7,327 | |||||||||
O | 29983 | ¥35,825 |
ヒートポンプマニホールドアクセサリ
充電ホース
400シリーズ2バルブマニホールド、PolarShield、1/8インチMPT
インペリアル交換用真ちゅう製マニホールドゲージは、摩耗/損傷した圧力計の交換に適しています。 HVACシステムの冷媒圧力を測定するためにアイドル状態。 これらのユニットは、衝撃、振動、脈動に対する優れた耐性を提供する独自の設計を備えており、優れた性能とゲージ寿命の延長を実現します。 それらは、衝撃による打撃から保護する、読みやすい色分けされたスケールとゲージブーツと統合されています。 PolarShieldホースセットは、800psiの使用圧力と3100psiの破裂圧力を提供し、CFC、HCFC、およびHFC冷媒と互換性があります。 これらの真ちゅう製マニホールドの幅広い範囲から選択し、ローサイドとハイサイド、およびラバータイプのバリエーションで利用できます。
Raptor Supplies インペリアルも提供しています マニホールドゲージ交換セット 0〜500psiの使用圧力で前述の機能を備えています。
インペリアル交換用真ちゅう製マニホールドゲージは、摩耗/損傷した圧力計の交換に適しています。 HVACシステムの冷媒圧力を測定するためにアイドル状態。 これらのユニットは、衝撃、振動、脈動に対する優れた耐性を提供する独自の設計を備えており、優れた性能とゲージ寿命の延長を実現します。 それらは、衝撃による打撃から保護する、読みやすい色分けされたスケールとゲージブーツと統合されています。 PolarShieldホースセットは、800psiの使用圧力と3100psiの破裂圧力を提供し、CFC、HCFC、およびHFC冷媒と互換性があります。 これらの真ちゅう製マニホールドの幅広い範囲から選択し、ローサイドとハイサイド、およびラバータイプのバリエーションで利用できます。
Raptor Supplies インペリアルも提供しています マニホールドゲージ交換セット 0〜500psiの使用圧力で前述の機能を備えています。
交換用ゲージ
インペリアル交換ゲージは、空調システムの冷媒圧力を測定するのに理想的な損傷した圧力ゲージの交換に適しています。 これらのゲージは、ソケットから針の動きを分離する耐衝撃性と振動減衰設計を備えています。 これにより、衝撃の影響が軽減され、振動が軽減されるため、フラッターのないパフォーマンスが提供されます。 の赤と青の色分けされたダイヤルで利用可能なこれらのゲージの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
インペリアル交換ゲージは、空調システムの冷媒圧力を測定するのに理想的な損傷した圧力ゲージの交換に適しています。 これらのゲージは、ソケットから針の動きを分離する耐衝撃性と振動減衰設計を備えています。 これにより、衝撃の影響が軽減され、振動が軽減されるため、フラッターのないパフォーマンスが提供されます。 の赤と青の色分けされたダイヤルで利用可能なこれらのゲージの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
自動遮断バルブ付き 800 シリーズ Polarshield ホース
インペリアル800シリーズ充電ホースセットには、すべてのCFC、HFC、およびHCFC冷媒と互換性のあるマルチ冷媒ナイロンバリアがあります。 インペリアルPolarShield充電ホースは、強度、圧力、および冷媒の透過に関するUL-1963、SAE-J2196、およびEPAの要件を満たしています。 これらの充電ホースには、1/4インチのメスの真ちゅう製コネクタが装備されており、4000psiの破裂圧力と800psiの使用圧力が特徴です。 それらはケブラー強化ゴムでできており、5:1の安全率を提供します。 36、60、72インチの長さで利用可能な幅広いインペリアルホースセットから選択してください Raptor Supplies.
インペリアル800シリーズ充電ホースセットには、すべてのCFC、HFC、およびHCFC冷媒と互換性のあるマルチ冷媒ナイロンバリアがあります。 インペリアルPolarShield充電ホースは、強度、圧力、および冷媒の透過に関するUL-1963、SAE-J2196、およびEPAの要件を満たしています。 これらの充電ホースには、1/4インチのメスの真ちゅう製コネクタが装備されており、4000psiの破裂圧力と800psiの使用圧力が特徴です。 それらはケブラー強化ゴムでできており、5:1の安全率を提供します。 36、60、72インチの長さで利用可能な幅広いインペリアルホースセットから選択してください Raptor Supplies.
PlusII充電ホースセット
充電ホース60インチ
圧力計4インチ
交換用ドライゲージ、2-3 / 4インチ
Dayton 2-3/4 インチ、交換用ゲージは交換用高圧側圧力ゲージで、マニホールド ゲージ セットの交換用として使用されます。 0 ~ 500 PSI の作動圧力範囲に耐えることができ、1/8 インチの MNPT 接続サイズを備えています。 赤と青のさまざまなゲージからお選びください。
Dayton 2-3/4 インチ、交換用ゲージは交換用高圧側圧力ゲージで、マニホールド ゲージ セットの交換用として使用されます。 0 ~ 500 PSI の作動圧力範囲に耐えることができ、1/8 インチの MNPT 接続サイズを備えています。 赤と青のさまざまなゲージからお選びください。
クイックカプラ
シャットオフカプラー
ハイサイド圧力計、2-3 / 4インチ
Dayton 2-3/4 インチゲージは、マニホールドゲージセットの代替品として使用される高圧側圧力ゲージです。 0 ~ 500 PSI の作動圧力範囲に耐えることができ、接続サイズは 1/8 NPT です。 赤と青のさまざまなゲージからお選びください。
Dayton 2-3/4 インチゲージは、マニホールドゲージセットの代替品として使用される高圧側圧力ゲージです。 0 ~ 500 PSI の作動圧力範囲に耐えることができ、接続サイズは 1/8 NPT です。 赤と青のさまざまなゲージからお選びください。
マニホールドホースセット
ゲージ、3-1 / 8インチ
Dayton 交換用マニホールド ゲージは、ハイサイド マニホールド ゲージ セットで使用するように設計されています。 これらは、さまざまな産業および商業用途で摩耗したゲージを交換するために理想的に使用されます。 ハイサイドとローサイドのタイプが用意されているこれらのマニホールド ゲージからお選びください。
Dayton 交換用マニホールド ゲージは、ハイサイド マニホールド ゲージ セットで使用するように設計されています。 これらは、さまざまな産業および商業用途で摩耗したゲージを交換するために理想的に使用されます。 ハイサイドとローサイドのタイプが用意されているこれらのマニホールド ゲージからお選びください。
マニホールドゲージセット付属品
Raptor Supplies などのブランドの交換用圧力および連成ゲージ、アダプター、ホース キット/セット、カプラーおよびエクステンションなど、幅広いマニホールド ゲージ セット アクセサリを提供しています。 デイトン、クラインツールズ、インペリアル、イエロージャケット、ユニウェルド、JBインダストリーズ、アレマイト。 ゲージセットには、圧力が所望のレベルを超えて上昇するのを防ぐ自動遮断バルブが装備されています。 インペリアル ポーラーシールド 400 シリーズ交換用マニホールド ゲージは、HVACR システムの圧力を監視し、湿気やスラッジを放出して損傷を防ぐのに適しています。 これらの複合ゲージは抵抗と振動減衰を備えており、フラッターや脈動のない動作を実現します。 視認性の高いフェイスプレートには色分けされたスケールが付いており、読みやすくなっています。 これらの交換用ゲージ セットは、0 ~ 800 psi の範囲の動作圧力で利用できる幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ホースリール
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 手押し車および手押し車付属品
- データとコミュニケーション
- ペイントと壁紙ツール
- 圧力および真空スイッチ
- エアガン
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- ペイントプライマーシーラー錆リフォーマー
- PEMKO シングルフィンドアボトムスイープ
- BRADY 危険タグ、ラミネートポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- GENERAL ELECTRIC 過負荷リレーネマサイズ00
- COOPER B-LINE タイプ4Xフィードスルーワイヤーウェイ45度エルボ
- ANVIL 標準の溝付きスエージニップル
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、SRねじ山、FKM
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、フランジエンド、ブナ
- HUMBOLDT 圧縮金型、XNUMX 部構成、ハンマー付き
- MILLER BY HONEYWELL 標準非伸縮性ハーネス
- BDG 針刺し防止ニット手袋