入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電ホースセット |
角度 | 45度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | 黄/青/赤 |
接続サイズ | 1 / 4 " |
継手材料 | 真鍮 |
ホース材質 | ラバー |
長さ | 72 " |
ホースの数 | 3 |
タイプ | 冷凍および空調 |
UPC | 686800219868 |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。