入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2 3/4 "交換用圧力計 |
色 | レッド |
接続サイズ | 1/8 "MNPT |
直径 | 2.75 " |
タイプ | ハイサイド |
UPC | 190735331705 |
作動圧力 | 0〜500 PSI |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4PDJ9 | 青 | 2 3/4 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから350PSI | ¥1,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。