入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
角度 | 45度 |
接続サイズ | 1/4 "メスx1 / 4"オス |
長さ | 1.75 " |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 角度 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GGS_13095 | 0度 | 2.5 " | ストレート | ¥3,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。