APPLETON ELECTRIC 危険場所のプラグおよびレセプタクル CSA 認定のアルミニウム/鉄プラグおよびリセプタクルは、デッドエンド/フィードスルー ハブを備えています。 不必要な停電を回避し、安全な電気接続を確保するために使用されます。 さまざまな馬力定格、ハブ サイズ、仕上げを用意
CSA 認定のアルミニウム/鉄プラグおよびリセプタクルは、デッドエンド/フィードスルー ハブを備えています。 不必要な停電を回避し、安全な電気接続を確保するために使用されます。 さまざまな馬力定格、ハブ サイズ、仕上げを用意
レセプタクル
Appleton Electric は、電気機器を電源に接続するために設計されたコンセントの広範なカタログを提供しています。 これらのレセプタクルはロックアウト機能を備えており、偶発的な機械の起動を防止するための総合的なロックアウト / タグアウト システムを機器に提供します。 プラグが完全に挿入されるか、蝶ナットが完全に締められてカバーが閉じられた状態で、NEMA 3、3R、4、および 4X の要件を満たします。 これらのレセプタクルには、短絡および熱時間遅延過負荷保護を提供するインターロック回路ブレーカーと、水の浸入を防ぐネオプレン ブッシングが装備されています。 接触面全体に一定の圧力を加え、優れた電気接触を提供する真鍮接点を備えています。 Appleton Electric の幅広いレセプタクルからお選びいただけます。20、60、100 A の設計が用意されています。 Raptor Supplies.
Appleton Electric は、電気機器を電源に接続するために設計されたコンセントの広範なカタログを提供しています。 これらのレセプタクルはロックアウト機能を備えており、偶発的な機械の起動を防止するための総合的なロックアウト / タグアウト システムを機器に提供します。 プラグが完全に挿入されるか、蝶ナットが完全に締められてカバーが閉じられた状態で、NEMA 3、3R、4、および 4X の要件を満たします。 これらのレセプタクルには、短絡および熱時間遅延過負荷保護を提供するインターロック回路ブレーカーと、水の浸入を防ぐネオプレン ブッシングが装備されています。 接触面全体に一定の圧力を加え、優れた電気接触を提供する真鍮接点を備えています。 Appleton Electric の幅広いレセプタクルからお選びいただけます。20、60、100 A の設計が用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | NEMA評価 | アンプ | 終了 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | HP | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPS152R | ¥174,738 | |||||||||
B | ADRE3022-50 | ¥100,846 | |||||||||
C | ADRE3033-100 | ¥111,239 | |||||||||
D | ADRE3023-75 | ¥122,315 | |||||||||
C | ADRE3044-75 | ¥125,417 | |||||||||
C | ADRE3022-75 | ¥103,240 | |||||||||
E | ADRE3023-100 | ¥123,864 | |||||||||
F | ADRE3033-75 | ¥109,684 | |||||||||
C | ADRE3044-100 | ¥123,864 | |||||||||
E | ADRE3034-100 | ¥135,851 | |||||||||
G | JBR6023-150 | ¥754,209 | |||||||||
H | JBR6034-150 | ¥747,630 | |||||||||
I | JBR3034-150 | ¥715,030 | |||||||||
J | JBR3023-150 | ¥721,320 | |||||||||
K | EBR3034FB20 | ¥1,733,122 | |||||||||
K | EBR6023EH60 | ¥1,659,916 | |||||||||
K | EBR6034EH90 | ¥2,087,196 | |||||||||
K | EBR6034EH60 | ¥1,966,404 | |||||||||
K | EBR6023HFB90 | ¥2,064,403 | |||||||||
K | EBR6023HFB70 | ¥2,064,403 | |||||||||
K | EBR6023HFB100 | ¥2,064,403 | |||||||||
K | EBR6023FB50 | ¥1,713,999 | |||||||||
K | EBR6023FB100 | ¥2,015,407 | |||||||||
K | EBR6023EH90 | ¥1,965,911 | |||||||||
K | EBR6023EH70 | ¥1,965,911 |
レセプタクルボックス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ADR20034RS | ¥473,779 | 見積依頼 |
B | ADR3044 | ¥75,323 | 見積依頼 |
A | ADR20044RS | ¥454,600 | 見積依頼 |
C | ARI6034 | ¥93,850 | 見積依頼 |
D | ASR60FDAUXC | ¥49,813 | 見積依頼 |
B | ADR3023 | ¥75,323 | 見積依頼 |
B | ADR3033RS | ¥65,956 | 見積依頼 |
B | ADR3022RS | ¥61,182 | 見積依頼 |
E | ADR6022 | ¥94,071 | 見積依頼 |
F | AJA20023250RS | ¥590,393 | 見積依頼 |
E | ADR6022RS | ¥94,071 | 見積依頼 |
E | ADR6034RS | ¥141,072 | 見積依頼 |
E | ADR6033RS | ¥108,205 | 見積依頼 |
G | ADRE6034125P4RS | ¥170,068 | 見積依頼 |
H | AE1021 | ¥300,308 | 見積依頼 |
I | AE1027 | ¥323,476 | 見積依頼 |
J | ARI40033 | ¥414,742 | 見積依頼 |
F | AJA20023150RS | ¥585,925 | 見積依頼 |
K | AE1041 | ¥376,539 | 見積依頼 |
H | AE1042 | ¥405,684 | 見積依頼 |
E | ADR6023 | ¥117,524 | 見積依頼 |
E | ADR6033 | ¥108,205 | 見積依頼 |
E | ADR6044RS | ¥127,129 | 見積依頼 |
G | ADRE6034150P4RS | ¥171,047 | 見積依頼 |
I | AE1037 | ¥342,155 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AJA40034400P4RS | ¥1,772,810 | 見積依頼 |
A | AJA40034400N4 | ¥1,571,167 | 見積依頼 |
A | AJA40044400N4 | ¥1,522,346 | 見積依頼 |
A | AJA40134400N4 | ¥1,928,952 | 見積依頼 |
A | AJA40134400P4RS | ¥2,130,688 | 見積依頼 |
A | AJA40144400N4 | ¥1,810,353 | 見積依頼 |
ピンおよびスリーブ リセプタクル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ADJA1022125RS | ¥216,049 | 見積依頼 | |
B | ADRE6034125 | ¥159,511 | 見積依頼 | |
C | CPE12350 | ¥176,463 | 見積依頼 | |
C | CPC12350 | ¥176,463 | 見積依頼 | |
D | CPC12375 | ¥176,463 | 見積依頼 | |
E | AE1048RS | ¥417,343 | 見積依頼 | |
E | AE1038RS | ¥370,351 | 見積依頼 | |
B | ADRE6044150 | ¥146,550 | 見積依頼 | |
B | ADRE6044125 | ¥145,571 | 見積依頼 | |
B | ADRE6034150 | ¥160,490 | 見積依頼 | |
F | FSQC61040P4 | ¥1,080,836 | 見積依頼 | |
B | ADRE6033100 | ¥125,650 | 見積依頼 | |
B | ADRE6022125 | ¥112,509 | 見積依頼 | |
B | ADRE6023100 | ¥134,969 | 見積依頼 | |
E | AE1037RS | ¥342,155 | 見積依頼 | |
G | AE1021RS | ¥300,308 | 見積依頼 | |
G | AE1031RS | ¥319,028 | 見積依頼 | |
H | ADJA6044125 | ¥214,733 | 見積依頼 | |
H | ADJA6044150 | ¥216,049 | 見積依頼 | |
I | EBRK1034 | ¥988,019 | 見積依頼 | |
E | AE1027RS | ¥323,476 | 見積依頼 | |
A | ADJA1023125 | ¥238,241 | 見積依頼 | |
J | ECHT20232 | ¥158,110 | 見積依頼 | |
K | CPSR23 | ¥165,719 | 見積依頼 | |
L | CPSA2350 | ¥173,794 | 見積依頼 |
ピンおよびスリーブプラグ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AJB620 | ¥141,667 | 見積依頼 |
A | AJB238 | ¥138,686 | 見積依頼 |
B | AP20044EP4 | ¥353,848 | 見積依頼 |
コンセントボックス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ADJA20023150RS | ¥585,925 | 見積依頼 |
A | ADJA20033250RS | ¥570,938 | 見積依頼 |
A | ADJA20033150RS | ¥566,470 | 見積依頼 |
A | ADJA20034150RS | ¥614,713 | 見積依頼 |
B | ADJA1034150P4 | ¥273,887 | 見積依頼 |
A | ADJA20023200RS | ¥586,659 | 見積依頼 |
C | ADJA20023250RS | ¥590,393 | 見積依頼 |
C | ADJA20034200RS | ¥615,447 | 見積依頼 |
C | ADJA20034250RS | ¥619,180 | 見積依頼 |
C | ADJA20044200RS | ¥596,268 | 見積依頼 |
A | ADJA6033125P4 | ¥206,407 | 見積依頼 |
D | AJA20044200RS | ¥596,268 | 見積依頼 |
E | AJA20044200P4RS | ¥588,788 | 見積依頼 |
E | AJA20044200P4 | ¥495,441 | 見積依頼 |
F | AJA40044400RSTP | ¥2,183,031 | 見積依頼 |
F | AJA40144400RSTP | ¥2,205,886 | 見積依頼 |
レセプタクルアセンブリ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ARI15034 | ¥153,615 | 見積依頼 |
B | ARC20034EP4RS | ¥544,006 | 見積依頼 |
形式 | モデル | アンプ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | DBR6034FB50 | ¥1,582,591 | |||
A | DBR6034FB60 | ¥1,602,598 | |||
A | DBR6034FB70 | ¥1,582,591 | |||
A | DBR6034HFB60 | ¥1,704,403 | |||
A | DBR6034HFB70 | ¥1,841,739 | |||
A | DBR6034HFB90 | ¥1,841,739 | |||
A | DBR6034FB90 | ¥1,582,591 | |||
A | DBR1034FB90 | ¥1,784,315 | |||
A | DBR1034HFB70 | ¥1,997,848 | |||
A | DBR1034FB50 | ¥1,655,604 | |||
A | DBR1034FB70 | ¥1,784,315 | |||
A | DBR1034HFB50 | ¥1,929,497 | |||
A | DBR1034HFB90 | ¥1,997,848 |
危険な場所のピンとスリーブプラグ
Gfi レセプト ボックス 125v 20a ハブ
形式 | モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EFS210-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFS210A-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFSC210-2023GFI | ¥574,642 | ||||
A | EFSC210A-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFS250-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFS250A-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFSC250-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFSC250A-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFS275-2023GFI | ¥614,358 | ||||
A | EFS275A-2023GFI | ¥574,642 | ||||
B | EFSC275-2023GFI | ¥586,988 | ||||
A | EFSC275A-2023GFI | ¥574,642 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | U2023PGFID1G3 | ¥1,171,021 | |
A | U2023PGFID1R3 | ¥1,136,566 |
EFSシリーズ、非密閉タンブラースイッチ
Appleton EFS シリーズ非密閉タンブラー スイッチは、可燃性ガスや粉塵が存在する可能性のある工業環境、製油所、化学プラントなどの危険な環境において、信頼性の高い電気制御と強化された安全性を提供します。 これらのスイッチは電気回路の信頼性の高い制御を提供し、機械の動作、照明、または機器の停止を支援します。 非密閉性を備えているため、メンテナンスやトラブルシューティングのために迅速にアクセスできます。 これらのタンブラー スイッチは、デッドエンドおよびフィードスルー ハブ スタイルを提供し、多用途性と設置の柔軟性を高めます。 亜鉛電気メッキ/クロメート/エポキシパウダートリプルコート仕上げが特徴で、優れた耐食性を実現し、厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 これらのタンブラー スイッチは、耐久性と強度を高める可鍛鉄構造を特徴としています。 簡単に設置できるようにエンクロージャに外部取り付けラグがあり、導体の絶縁を保護するために各ハブに一体型の丸いブッシュが備わっています。 これらのスイッチには、防爆要件を満たすために、各ハンドルに精密なネジ山付きのステンレス鋼シャフトが装備されています。
Appleton EFS シリーズ非密閉タンブラー スイッチは、可燃性ガスや粉塵が存在する可能性のある工業環境、製油所、化学プラントなどの危険な環境において、信頼性の高い電気制御と強化された安全性を提供します。 これらのスイッチは電気回路の信頼性の高い制御を提供し、機械の動作、照明、または機器の停止を支援します。 非密閉性を備えているため、メンテナンスやトラブルシューティングのために迅速にアクセスできます。 これらのタンブラー スイッチは、デッドエンドおよびフィードスルー ハブ スタイルを提供し、多用途性と設置の柔軟性を高めます。 亜鉛電気メッキ/クロメート/エポキシパウダートリプルコート仕上げが特徴で、優れた耐食性を実現し、厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 これらのタンブラー スイッチは、耐久性と強度を高める可鍛鉄構造を特徴としています。 簡単に設置できるようにエンクロージャに外部取り付けラグがあり、導体の絶縁を保護するために各ハブに一体型の丸いブッシュが備わっています。 これらのスイッチには、防爆要件を満たすために、各ハンドルに精密なネジ山付きのステンレス鋼シャフトが装備されています。
形式 | モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EFS110-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC110A-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC110-GFI | ¥472,325 | ||||
A | EFS110A-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFS150-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC150A-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC150-GFI | ¥450,363 | ||||
B | EFS150A-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFS175-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC175A-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFSC175-GFI | ¥450,363 | ||||
A | EFS175A-GFI | ¥450,363 |
EBRシリーズ レセプタクル
形式 | モデル | アンプ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBRH3034DS | ¥2,052,237 | |||||
B | EBRH3023DS | ¥2,075,151 | |||||
C | EBRH6034DS | ¥2,052,237 | |||||
B | EBRH6023DS | ¥2,075,151 | |||||
B | EBRH1023DS | ¥2,075,151 | |||||
D | EBRH1034DS | ¥2,075,151 |
危険場所のプラグおよびレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EFS15020232 | BJ9KRJ | ¥153,564 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクル、4極、400A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AR40044N4 | BJ8XYE | ¥802,410 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクルステーション、20A、250V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
N2D7520232 | BK2UFT | ¥182,036 | 詳細を参照してください。 |
危険場所のプラグおよびレセプタクル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EFSCB15020232M | BJ9LAY | ¥255,897 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクル、4極、400A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AR40134N4 | BJ8XYN | ¥1,209,016 | 詳細を参照してください。 |
レセプタクルステーション、20A、250V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
N2DC7520232 | BK2UGW | ¥183,474 | 詳細を参照してください。 |
危険場所用コンセント、断路スイッチ付き、30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EBRH3034DSAUX | BJ9GNK | ¥1,886,194 | 詳細を参照してください。 |
よくある質問
How do I install these plugs and receptacles?
- Before installation, switch off the power supply to the circuit at the breaker or fuse box.
- Choose an appropriate site for the receptacle, adhering to accessibility and code requirements.
- Strip and prepare the electrical wiring, ensuring it is compatible and properly routed to the installation site.
- Remove the cover plate and verify that the receptacle is ready for installation, with terminals exposed and wires stripped.
- Attach wires securely to the designated terminals on the receptacle, following the provided wiring diagram.
- Insert the receptacle into the electrical box carefully, avoiding damage to the wires and fasten it securely with screws.
- Place the cover plate over the receptacle and affix it firmly using the screws provided for a neat and finished appearance.
- Restore the power supply by switching the breaker or fuse box back on after ensuring all connections are secure.
- Verify functionality using a voltage tester or plugging in a device to confirm the proper power supply to the receptacle.
How can I differentiate between outlets and receptacles?
Outlets and receptacles are often used interchangeably, but they have distinct meanings. An outlet refers to a point where the current is drawn to power devices, while a receptacle is the specific contact device where you plug in electrical equipment. Receptacles are examples of outlets, but not all outlets are receptacles. Understanding this difference helps in identifying the specific components of an electrical system.
How do I ensure the safety of my electrical outlets?
To maintain the safety of electrical outlets, it is essential to replace worn-out outlets and wiring, add ground wiring where necessary and install Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlets in areas prone to moisture, like kitchens and bathrooms. Regular maintenance and upgrades help prevent electric shocks, fires and other hazards associated with faulty outlets.
What are the key considerations when selecting plugs and receptacles for industrial applications?
Major factors include voltage rating, current capacity, environmental conditions and safety features like ground fault protection and compliance with industry standards are crucial.
How do I troubleshoot common issues with plugs and receptacles?
For issues like loose connections, intermittent power or sparking, it is essential to first turn off the power to the affected circuit. Inspect the receptacle for visible damage, tighten any loose connections and check for signs of overheating or burning. Using a multimeter to test voltage and continuity can help identify faulty components. If troubleshooting does not resolve the issue, it is advisable to consult a qualified electrician to ensure safe and effective repairs.
詳細はこちら
- ヘッド保護
- HVACモーター
- 芝刈り機とトリマー
- 安全警報と警告
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 電流センサーリレー
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター
- VAVコントロール
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 音声データハウジング
- ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
- KNIPEX クランプジョーロッキングプライヤー
- BANJO FITTINGS ポンプインペラ
- DIXON 短い溶接Tシャツ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 8-20 Un
- LEESON ペデスタルファンモーター、単相、TEAO、ヨークマウント
- Cementex USA フラッシュコネクトトルクスビットソケット、1/2インチ角ドライブ
- OILITE スラストワッシャー
- VIEGA MEGAPRESS ストリートエルボー
- HEIDOLPH プラットフォーム