APPLETON ELECTRIC EBRH3034DS レセプタクル、切断スイッチ付き、非ヒューズ、30 A、600 V AC、25 hp、金属製
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
アイテム価格 | 危険場所用コンセント(切断スイッチ付き) |
アンプ | 30 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 25 |
ハブサイズ | 1-1/2", 3/4" |
Hz | 60 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、7CD、9FG |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 17.38 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | Number of Poles | ワイヤーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBRH1023DS | 100 | 75 | 3 | 2 | ¥2,075,151 | ||
EBRH1034DS | 100 | 75 | 4 | 3 | ¥2,075,151 | ||
EBRH3023DS | 30 | 25 | 3 | 2 | ¥2,075,151 | ||
EBRH6023DS | 60 | 60 | 3 | 2 | ¥2,075,151 | ||
EBRH6034DS | 60 | 60 | 4 | 3 | ¥2,052,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。