APPLETON ELECTRIC DBR1034HFB70 レセプタクル、100 A、600 V AC、40 hp、金属製
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
アイテム価格 | 危険場所のレセプタクル |
アンプ | 100 |
サーキットブレーカのアンプ定格 | 70 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 40 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、9FG |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | MX |
モデル | アンプ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DBR6034FB50 | 60 | 25 | ¥1,582,591 | |
DBR6034FB60 | 60 | - | ¥1,602,598 | |
DBR6034FB70 | 60 | 40 | ¥1,582,591 | |
DBR6034FB90 | 60 | - | ¥1,582,591 | |
DBR6034HFB60 | 60 | - | ¥1,704,403 | |
DBR6034HFB70 | 60 | - | ¥1,841,739 | |
DBR6034HFB90 | 60 | - | ¥1,841,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。