APPLETON ELECTRIC DBR6034FB70 レセプタクル、60 A、600 V AC、40 hp
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所のレセプタクル |
アンプ | 60 |
サーキットブレーカのアンプ定格 | 70 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 40 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、9FG |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 17.78 |
船高(cm) | 55.63 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 47.5 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
モデル | アンプ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DBR6034FB50 | 60 | 25 | ¥1,682,770 | |
DBR6034FB60 | 60 | - | ¥1,700,316 | |
DBR6034FB90 | 60 | - | ¥1,679,092 | |
DBR6034HFB60 | 60 | - | ¥1,808,326 | |
DBR6034HFB70 | 60 | - | ¥1,954,043 | |
DBR6034HFB90 | 60 | - | ¥1,954,043 | |
DBR1034FB50 | 100 | 30 | ¥1,756,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。