APPLETON ELECTRIC DBR3023DS レセプタクル、切断スイッチ付き、非ヒューズ、30 A、600 V AC、25 hp、金属製
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
アイテム価格 | 危険場所用コンセント(切断スイッチ付き) |
アンプ | 30 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 25 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、9FG |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。