APPLETON ELECTRIC DBR6034DS レセプタクル、切断スイッチ付き、非ヒューズ、60 A、600 V AC、60 hp、金属製
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
アイテム価格 | 危険場所用コンセント(切断スイッチ付き) |
アンプ | 60 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 60 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、9FG |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 16.4 |
船高(cm) | 55.37 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 47.75 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。