APPLETON ELECTRIC EFS210-2023GFI GFCI レセプタクル、デッドエンド、ハブ径 1 インチ、AC 125V、3 極、2 連、可鍛鉄
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
アイテム価格 | 危険場所のコンセント |
アンプ | 20 |
終了 | 焼き灰色エポキシクラッド仕上げ |
ハブサイズ | 1" |
ハブスタイル | デッドエンド |
Hz | 60 |
材料 | 可鍛鉄 |
取り付けボックス | 可鍛鋳鉄、2ギャング |
NEMA評価 | 3、3R、7BCD、9EFG |
NEMAタイプ | 5-20R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
ネジ | ステンレス鋼 |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | MX |
モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EFS210A-2023GFI | 1" | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥614,358 | |
EFS250-2023GFI | 1 / 2 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥614,358 | |
EFS250A-2023GFI | 1 / 2 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥614,358 | |
EFS275-2023GFI | 3 / 4 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥614,358 | |
EFS275A-2023GFI | 3 / 4 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥574,642 | |
EFSC210-2023GFI | 1" | フィードスルー | 可鍛鉄 | ¥574,642 | |
EFSC210A-2023GFI | 1" | フィードスルー | 無銅アルミニウム | ¥614,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。