入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーガード |
終了 | ホワイト |
高さ | 2.54 |
長さ | 46.0 |
タイプ | T5 |
幅(Width) | 4.30 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 129.29 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | ホワイト | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | ¥7,074 | ||
WGZ8SMR48 | ホワイト | - | - | - | 48.0 | T8リフェルクター | 5.32 | ¥6,030 | ||
WGZ5SMR46 | ホワイト | - | - | - | 46.0 | T5リフレクター | 5.32 | ¥8,092 | ||
WGFGB164 | ホワイト | 4" | - | - | 48 " | フィクスチャアクセサリー | 16 " | ¥1,765 | ||
WGAFPV11 WWGR | - | - | - | - | 48 " | - | - | ¥8,092 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | ¥4,927 | ||
WGL11 WWGR | - | 47.38 " | - | - | 48 " | - | 10.88 " | ¥12,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。