LITHONIA LIGHTING WGAFPV11 WWGR ワイヤーガード AF シリーズ 11 ゲージ用
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
アイテム価格 | ワイヤーガード |
長さ | 48 " |
UPC | 784231512104 |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 125.48 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 高さ | ハウジング仕上げ | ランプ数量 | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGZ48 | ホワイト | 2.54 | - | - | 48.0 | T8 | 4.30 | ¥7,860 | ||
WGZ8SMR48 | ホワイト | - | - | - | 48.0 | T8リフェルクター | 5.32 | ¥6,700 | ||
WGZ46 | ホワイト | 2.54 | - | - | 46.0 | T5 | 4.30 | ¥7,295 | ||
WGZ5SMR46 | ホワイト | - | - | - | 46.0 | T5リフレクター | 5.32 | ¥8,092 | ||
WGFGB164 | ホワイト | 4" | - | - | 48 " | フィクスチャアクセサリー | 16 " | ¥7,839 | ||
WGCUN11 WWGR | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,476 | ||
WGL11 WWGR | - | 47.38 " | - | - | 48 " | - | 10.88 " | ¥12,926 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。