ANDERSON METALS CORP. 製品 黄銅アースプラグバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6769 | 圧縮 | 1.875 " | 2.125 " | - | 1 / 4 " | ¥6,617 | |
A | A6774 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | ¥5,712 | |
A | A6779 | 圧縮 | 1.875 " | 2.25 " | - | 3 / 8 " | ¥7,545 | |
B | A6759 | 圧縮 | 1.875 " | 2.25 " | - | 5 / 16 " | ¥6,275 | |
B | A6754 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | - | 1 / 4 " | ¥6,872 | |
B | A694 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥4,456 | |
B | A664 | 圧縮 | 1.875 " | 2.187 " | - | 5 / 16 " | ¥5,984 | |
B | A6764 | 圧縮 | 1.875 " | 2.375 " | - | 3 / 8 " | ¥7,114 | |
C | 6724 | フレア | 1.875 " | 1.875 " | - | 5 / 16 " | ¥7,061 | |
C | 6729 | フレア | 2" | 2" | - | 3 / 8 " | ¥5,811 | |
C | 6719 | フレア | 1.875 " | 1.875 " | - | 1 / 4 " | ¥4,539 | |
D | 6809 | FNPT×FNPT | 1.875 " | 1.75 " | 1 / 4 " | - | ¥3,831 | |
D | 6804 | FNPT×FNPT | 1.875 " | 1.437 " | 1 / 8 " | - | ¥3,429 | |
E | 6829 | MNPT×FNPT | 1.875 " | 2.125 " | 1 / 4 " | - | ¥8,051 | |
F | 6828 | MNPT×FNPT | 2.25 " | 2.25 " | 1 / 4 " | - | ¥11,135 | |
E | 6824 | MNPT×FNPT | 1.875 " | 2" | 1 / 8 " | - | ¥3,404 |
真ちゅう製アースプラグバルブ
Anderson Metals の接地プラグ バルブは、冷凍、航空宇宙、食品および飲料、化学処理、給水用途における流体流量の調整に適しています。 これらのプラグバルブは、操作の容易さと漏れ防止シールを確保しながら、流体に対する反応に抵抗するレバー操作ハンドルを備えた真鍮構造を特徴としています。 最大 30 psi の圧力に耐えることができる幅広い真鍮プラグ バルブからお選びください。フレア、コンプレッション、FNPT x FNPT、および MNPT x FNPT 接続オプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 試験管と培養管
- メンブレンフィルター
- アイドラーシーブ
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- 浸透剤と潤滑剤
- 切削工具
- 温水循環ポンプ
- 訪問数
- 動力伝達ベルト
- 温水ヒーターおよび付属品
- OMRON SPDT、密閉型リミットスイッチ
- PROTO ソケットビット1/2ドライブ
- DIXON カップリングアダプター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS モジュラードリーフレーム
- APPROVED VENDOR 交換用メガネ
- EATON 成形ケース遮断器カバー
- PRECISION BRAND ツールラップ
- DAYTON ベアリング、CCW
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 40
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E20サイズ CDNDウォーム/ウォーム二減速減速機