HARRINGTON NERP003LD-FG-15 電気チェーンブロック トロリー付 500ポンド。 15フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 3.4 |
ビーム高さ | 3-3 / 4」 |
ブレーキ | 直流電流 |
容量 | 500ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 摩擦 |
色 | ホワイト |
プッシュトロリー | |
管理 | 110V押しボタン制御ペンダント |
コントロールコード | 11のフィート |
終了 | エポキシ塗料 |
フランジ幅 | 2 9 / 32〜4 " |
ヘッドルーム | 16-5 / 16」 |
住宅の深さ | 16-5 / 16」 |
ハウジングの長さ | 13 13 / 16 " |
ハウジングの幅 | 8.5 " |
Hz | 60 |
リフト | 15のフィート |
リフト速度 | 15 / 2.5 fpm |
負荷容量 | 500ポンド |
潤滑 | 食品グレードのオイル |
最小フック間 | 16-5 / 16」 |
最小半径曲線 | 43-5 / 16」 |
モーターHP | 0.75 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 460 |
ホイール素材 | ステンレス鋼 |
ホイールトレッド径 | 2-23 / 64」 |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8425110000 |
モデル | リフト速度 | アンペア@低ボルト | 容量 | 負荷容量 | 最小フック間 | 最小半径曲線 | モーターHP | 速度の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERP003L-FG-15 | 15FPM | 3.4 | 500ポンド | 500ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥1,725,825 | |
NERP005L-FG-15 | 15FPM | 3.4 | 1000ポンド | 1000ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 0.75 | 1 | ¥1,725,825 | |
NERP010L-FG-15 | 14FPM | 4.8 | 2000ポンド | 2000ポンド | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | 1 | ¥1,963,778 | |
NERP020L-FG-15 | 14FPM | 2.4 | 4000ポンド | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | 1 | ¥2,407,208 | |
NERP005LD-FG-15 | 15 / 2.5 fpm | 3.4 | 1000ポンド | 1000ポンド | 16-5 / 16」 | 43-5 / 16」 | 0.75 | 2 | ¥2,014,956 | |
NERP010LD-FG-15 | 14 / 2.5 fpm | 4.8 | 2000ポンド | 2000ポンド | 18.5 " | 51.187 " | 1.2 | 2 | ¥2,271,548 | |
NERP020LD-FG-15 | 14 / 2.5 fpm | 2.4 | 4000ポンド | 4000ポンド | 25 " | 59-7 / 64」 | 2.4 | 2 | ¥2,749,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。