入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のGFIカバーとボックス |
アンプ | 20 |
終了 | 焼き灰色エポキシクラッド仕上げ |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
Hz | 60 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | カッパーフリー アルミニウム、1 ギャング |
NEMA評価 | 3、3R、7BCD、9EFG |
NEMAタイプ | 5-20R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
ネジ | ステンレス鋼 |
UPC | 781381671262 |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | MX |
モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EFS110A-GFI | 1" | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥450,364 | |
EFS110-GFI | 1" | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥450,364 | |
EFS150-GFI | 1 / 2 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥450,364 | |
EFS175A-GFI | 3 / 4 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥450,364 | |
EFS175-GFI | 3 / 4 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥450,364 | |
EFSC110A-GFI | 1" | フィードスルー | 無銅アルミニウム | ¥450,364 | |
EFSC110-GFI | 1" | フィードスルー | 可鍛鉄 | ¥472,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。