ブレーキモーター
ホワイトダックウォッシュガードブレーキモーター、TENV / TEFC、ベース付きCフェイス
ブレーキモーター、三相、TEFC、Cフェースレスベース
ブレーキモーター、三相、防滴、C面レスベース
ブレーキモーター、三相、TENV / TEFC、リジッドベース
ブレーキモーター、三相、TEFC、ベース付きC面
C6T17DB48C汎用モーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
114164.00 | AJ2QMW | ¥225,488 |
ブレーキモーター
ブレーキモーターは、コンベヤー、工作機械、減速機、ドアオペレーター、およびクイックストップを必要とするホイストで使用されます。 Raptor Supplies レッスンのようなブランドからの多種多様なブレーキモーターを提供します、 バルドー そしてマラソンモーターズ。 これらのブレーキモーターは、電力が突然遮断された場合に安全対策としてブレーキを提供します。 リーソン ブレーキモーターは、防滴/完全密閉型ファン冷却/完全密閉型非換気エンクロージャーを備えており、ほこり、水、空気中の汚染物質からの保護を保証します。 一部のモデルでは、Polyrex EM潤滑剤を使用して、高温での油や水の漏れに抵抗しています。 これらのモーターは最大1800rpmの速度を提供し、スムーズな設置のために丸型と剛性の両方の取り付けを可能にします。 マラソン ブレーキモーターにはボールベアリングが装備されており、モーターの摩擦を低く抑え、潤滑油の漏れを防ぎます。 これらのモーターは、華氏40度の周囲温度まで動作し、1101〜1800rpmの範囲の速度を提供します。 これらのブレーキモーターは、1相および3相オプションで利用できます。 Raptor Supplies.